Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Schwungtuch in Bunt - Ø 3,5 m 10042331_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042331_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042331_0
EAN/GTIN:
     4052025423315
Suchbegriffe:
Schwungtuch
schwungtuch
Trommle deine Freunde zusammen und nimm dieses Schwungtuch mit nach draußen - Ideal für einen Kindergeburtstag im Garten, um Wellen im Park zu machen oder beim Turnen in der Kita. Dieses Regenbogen Schwungtuch ist eine tolle Möglichkeit zur spielerischen Bewegung mit Freunden an der frischen Luft. Gleichzeitig fördert das Turntuch das kooperative Spielen schon bei den Jüngsten. Beobachte deine Kinder inmitten von Quietschen vor Freude und Aufregung. Grenzenloser Spaß und Lachen garantiert!

Schwungtuch im Detail
- Durchmesser: ca. 350 cm
- Griffbreite: ca. 9 cm
- Abstand der Griffe: ca. 130 cm
- Maße in der Tasche: ca. 12 x 36 x 21 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Polyester
- Farbe: Blau, Rot, Gelb, Grün

Buntes Turntuch mit 8 Griffen
- Lern- und Bewegungsspiel für Kinder ab 3 Jahren
- Ideal für Kindergeburtstage oder Spiele in der Kita
- Kooperatives Spielen mit bis zu 8 Kindern gleichzeitig
- Fröhliches Regenbogen-Design in 4 verschiedenen Farben
- Mit praktischer Tasche für einfaches Transportieren

Lieferumfang
- 1x Schwingtuch

- 1x Tasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün | Blau
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
350 cm
Breite:
350 cm
Weitere Suchbegriffe: bewegungsspiel, fallschirm, fallschirm-spiel, fallschirm-spielzeug, kinderfallschirm, kinder-outdoor-spiele, kindergeburtstagsspiele, kinderparty-spiel, kinder schwungtuch, parachute, schwingtuch, spieltuch, spieltücher, turntuch, 3-jahre, 3m, 8-griffe, blau, bunt, gelb, groß, kinder, kinder-gross, kindergarten, kita, mit-loch, regenbogen, spiele, stoff, xl, xxl, bunte-tücher-kinder, fallschirm-spielzeug-kinder, freizeitspiele-für-draußen-kinder, garten-spiele-kinder, garten-spielzeug-kinder, garten-spielzeug-kinder-draußen, gartenspielzeug-für-kinder, gartenspielzeug-kinder, kinderspiel-outdoor, kinderspiele-outdoor, outdoor-spielzeug-kinder, schwungtuch-3m, schwungtuch-kinder, schwungtuch-klein, schwungtücher-bunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.