Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Paravent in Weiß - (B)180 x (H)180cm 10042337_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042337_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042337_0
EAN/GTIN:
     4052025423377
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
relaxdays paravent
leichtparavent
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand einfach als Dekoelement. Dank des edlen geflochtenen Designs ist die weiße Sichtschutzwand in jedem Raum ein toller Hingucker. Benötigst Du die vierteilige Raumtrennwand nicht, kannst Du diese einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Paravent im Detail
- Gesamtgröße ausgeklappt H x B x T: ca. 180 x 180 x 2 cm
- Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 180 x 45 x 8 cm
- Gewicht: ca. 4,7 kg
- Material: Papierseil, Kiefernholz, Bambus
- Farbe: Weiß

Blickdichte Falttrennwand
- 4-teiliger Wandtrenner zur Unterteilung der Wohnung
- Für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Ankleidezimmer
- Zusammenfaltbar und platzsparend verstaubar
- Freistehend und flexibel positionierbar
- Bietet Sichtschutz für mehr Privatsphäre

Lieferumfang
- 1x Paravent
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
4.56 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
2 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: abtrennwand, falt-trennwand, faltwand, holz-paravent, paravan, paravant, paravent, paravon, parawand, partition-wall, raum-trennwand, raumteieler, raumteiler, raumtrenner, room-divider, room-divider-panel, room-divider-screen, room-separator, screen-divider, sichtschutz, sichtschutz-paravent, sichtschutzwand, stellwand, trennwand, trennwand-raumteiler, wandschirm, wandtrenner, zimmertrennwand, paravants-&-raumteiler, paravent-freistehend, paravent-holz, raumteiler-hoch, raumteiler-holz, raumteiler-trennwand, sichtschutz-&-trennwände, sichtschutz-innenraum, spanische-wand, spanische-wände, trennwand-raumteiler-modern, 180, 180-hoch, 4-teilig, 4teilig, asiatisch, asiatische, aufstellbar, freistehend, hoch, holz, indoor, innen, innenraum, klappbar, papierseil, schlafzimmer, schmal, weiß, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.