Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Aufbewahrungskorb in Braun/ Creme - (B)31 x (H)20 x (T)31 cm 10042374_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042374_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042374_0
EAN/GTIN:
     4052025423742
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz
Mit dem Aufbewahrungskorb holst Du Dir einen praktischen und zugleich dekorativen Ordnungshelfer nach Hause. Ob für Kosmetikartikel und Handtücher im Badezimmer, Bücher und Bastelsachen im Wohnzimmer oder Socken und Unterwäsche im Schlafzimmer – mit dem Bambuskorb verstaust Du alle Kleinigkeiten des Alltags ordentlich und übersichtlich. Dabei überzeugt das Körbchen mit dem dekorativen Stoffeinsatz mit Frankreich-Print und der stabilen Fertigung mit verstärktem Einlegeboden und Metallrahmen.

Aufbewahrungskorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 31 x 31 cm
- Traglast: max. 3 kg
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Bambus, Polyester, Stahl
- Farbe: Braun, Creme

Vielseitiges Bambuskörbchen für mehr Ordnung
- Ordnungskorb für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad etc.
- Zum Verstauen von Badutensilien, Accessoires, Socken uvm.
- Cremefarbener Stoffeinsatz mit französischem Vintage-Print
- Praktisches Griffloch zur leichten Entnahme aus dem Regal
- Stabile Fertigung mit verstärktem Einlegeboden und Metallrahmen

Lieferumfang
- 1x Aufbewahrungskörbchen in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Creme | Schwarz
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, bad box, bad korb, bad körbchen, bad organizer, badaufbewahrung, badaufbewahrungskorb, badekorb, badezimmer aufbewahrung, badezimmer box, badezimmer korb, badezimmer körbchen, badezimmer organizer, badezimmeraufbewahrungskorb, badezimmerkorb, badkörbchen, bambus korb, bambus körbchen, basket, bathroom basket, bathroom organizer, bathroom storage, deko korb, deko körbchen, einschubkorb, füllkörbchen, handtuchkorb, korb, körbchen, körbe, kosmetikkorb, ordnungskiste, ordnungskorb, organisationskorb, regalkorb, regalkörbchen, sockenkorb, storage basket, utensilienkorb, verstaukorb, wickeltisch aufbewahrung, wickeltisch korb, wickeltisch körbchen, wickeltisch organizer, aufbewahrung, bad, badezimmer, bambus, braun, klein, offen, ohne deckel, wickelkommode, wickeltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.