Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
4-tlg. Aufbewahrungskorb Set in Natur/ Creme 10042392_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042392_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042392_0
EAN/GTIN:
     4052025423926
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

Mit den Aufbewahrungskörben im 4er Set holst Du Dir praktische und zugleich dekorative Ordnungshelfer nach Hause. Ob als Kosmetikkörbe im Badezimmer, Regalkörbe im Wohnzimmer oder Wickeltischkörbe im Kinderzimmer – dank der 4 verschiedenen Größen lassen sich alle Kleinigkeiten des Alltags übersichtlich verstauen. Dabei überzeugen die Körbchen mit ihrem natürlichen Design aus Bambus und dem Stoffeinsatz mit dekorativen Postkarten-Motiven.

Aufbewahrungskorb 4er Set im Detail
- Großer rechteckiger Korb H x B x T: ca. 17 x 33 x 23 cm, ca. 430 g
- Kleiner rechteckiger Korb H x B x T: ca. 10 x 20,5 x 15,5 cm, ca. 190 g
- Quadratischer Korb H x B x T: ca. 15 x 20 x 20 cm, ca. 260 g
- Runder Korb H x D: ca. 13 x 18 cm, ca. 170 g
- Traglast: je max. 3 kg
- Material: Bambus, Polyester, MDF, Metall
- Farbe: Natur, Creme

Vielseitige Bambuskörbchen für mehr Ordnung
- Ordnungskörbe für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad etc.
- Zum Verstauen von Kosmetik, Accessoires, Bastelsachen uvm.
- 4 verschiedene Größen passend für jeden Bedarf
- Körbe bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar
- Natürlicher Bambus mit Stoffbezug mit Postkarten-Motiven

Lieferumfang
- 4x Bambuskorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Creme
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
23 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, bad box, bad korb, bad körbchen, bad organizer, badaufbewahrung, badaufbewahrungskörbe, badekorb, badezimmer aufbewahrung, badezimmer boxen, badezimmer korb, badezimmer körbchen, badezimmer organizer, badezimmeraufbewahrungskörbe, badezimmerkorb, badkörbchen, bambus korb, bambus körbchen, basket, bathroom basket, bathroom organizer, deko korb, deko körbchen, füllkörbchen, handtuchkorb, korb, korb set, körbchen, körbe, körbe set, kosmetikkorb, ordnungskorb, organisationskorb, regalkorb, regalkörbchen, sockenkorb, storage basket, utensilienkorb, verstaukorb, wickeltisch aufbewahrung, wickeltisch korb, wickeltisch körbchen, wickeltisch organizer, 4er set, aufbewahrung, bad, badezimmer, bambus, klein, offen, ohne deckel, set, wickelkommode, wickeltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.