Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Wäschekorb in Natur - (B)55 x (H)64 x (T)34,5 cm 10042394_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042394_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042394_0
EAN/GTIN:
     4052025423940
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Mit diesem Wäschetrenner ist das Vorsortieren Deiner Wäsche ein Kinderspiel. In 2 Fächern des gemusterten Wäschesacks teilst Du Deine Schmutzwäsche nach Farbe oder Art und beugst unschönen Verfärbungen sowie eingelaufenen Kleidungsstücken vor. Die Fertigung aus natürlichem Bambus macht die Wäschetonne zum optimalen Haushaltshelfer für Feuchträume. Dank des Deckels wird Deine Schmutzwäsche diskret und geruchsdicht aufbewahrt. Bei Bedarf kann der Wäschekorb zusammengefaltet und verstaut werden.

Wäschekorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 64 x 55 x 34,5 cm
- Innenmaße Fächer H x B x T: je ca. 60 x 25 x 31 cm
- Volumen je Fach: ca. 45 l
- Traglast: max. 10 kg
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Bambus, Polyester, MDF
- Farbe: Natur, Creme

Bambus Wäschesammler mit 2 Fächern

- Dekorativer Wäschebehälter aus natürlichem Bambus
- 2 Fächer zum Vorsortieren nach Art und Farbe der Kleidung
- Entnehmbarer Wäschesack mit Paris-Muster im Vintage-Look
- Seitliche Tragegriffe zum leichten Tragen des Kleiderkorbs
- Für Schmutzwäsche in Bad, Schlafzimmer und Waschkeller
- Wäschetrenner mit Deckel und Belüftungslöchern ausgestattet

Lieferumfang
- 1x Wäschekorb in Einzelteilen
- Mit Anleitung

- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Creme
Gewicht:
2.41 kg
Höhe:
64 cm
Länge:
34.5 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, badezimmer wäschekorb, badwäschekorb, bambus wäschebehälter, bambus wäschekorb, bambus wäschesack, bambus wäschesammler, cloth basket, clothes basket, clothes hamper, dreckwäschekorb, dreckwäschesammler, hamper, hamper basket, holz wäschebox, holz wäschekorb, kleiderkorb, laundry basket, laundry bin, laundry box, laundry hamper, schmutzwäscheaufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschebox, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesack, schmutzwäschesammler, standwäschekorb, wäscheaufbewahrung, wäschebehälter, wäschekiste, wäschekorb, wäschepuff, wäschesack, wäschesammler, wäschesortierer, wäschetonne, wäschetrenner, wäschetruhe, washing basket, 2 fächer, 2 geteilter, 2er, bad, badezimmer, bambus, deckel, faltbar, kinder, kinderzimmer, mit deckel, modern, natur, sortieren, sortierer, sortiert, stabil, stoff, tragbar, trennung, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.