Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz - 2.50-4 10042417_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042417_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042417_0
EAN/GTIN:
     4052025424176
Suchbegriffe:
bollerwagen rad
bollerwagen reifen
ersatzrad
ersatzreifen
Mit den Karrenrädern aus Vollgummi holst Du Dir pannensichere Reifen für Deine Gartenkarre nach Hause. Die Ersatzreifen ohne Luft sind unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände und verfügen über einen geringen Rollwiderstand, was für eine einfache Handhabung sorgt. Da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht, sind die Vollgummireifen außerdem immer einsatzbereit. Das robuste Kugellager des Komplettreifens sorgt dank geringer Reibungen für einen hohen Fahrkomfort.

Schubkarrenrad 2er Set im Detail

- Bereifung: 2.50-4
- Rad Durchmesser: ca. 22 cm
- Rad Breite: ca. 6 cm
- Tragkraft: ca. 80 kg
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Vollgummi (PU), Stahl
- Farbe: Schwarz

Ersatzräder ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 6,5 cm
- Felge Durchmesser: ca. 11,5 cm

Pannensichere Gummireifen
- Aus Vollgummi für geringen Rollwiderstand
- Unempfindlich gegen Scherben, Unrat uvm.
- Robustes Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.

Lieferumfang

- 2x Sackkarrenrad
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: gummiräder, gummireifen, karrenrad, karrenräder, karrenreifen, kettcar räder, kettcar reifen, komplettrad, komplettreifen, sackkarrenrad, sackkarrenreifen, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarrenrad, schubkarrenräder, schubkarrenreifen, vollgummi räder, vollgummi schubkarrenräder, vollgummireifen, vollgummi-schubkarrenrad, wheelbarrow wheel, 2.50-4, für schubkarre, für schubkarren, komplett, kugellager, mit felgen, pannenfrei, pannensicher, pu, schwarz, set, stahlfelge, unkaputtbar, unplattbar, vollgummi, schubkarrenrad vollgummi, schubkarrenreifen vollgummi, schubkarrenrad pannensicher, sackkarre vollgummireifen, schubkarrenrad unplattbar, schubkarrenrad pu, reifen schubkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.