Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasendorn in Weiß 10042437_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Rasendorn in Weiß 10042437_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042437_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042437_0
EAN/GTIN:
     4052025424374
Suchbegriffe:
Sonnenschirmbodenhülse
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
zeltheringe
Wenn Du Dich im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand entspannen möchtest, ist die Bodenhülse für Sonnenschirme ideal. Anstatt sich auf ungewollte Wettrennen mit wegfliegenden Schirmen einzulassen, genießt Du mit dem Sonnenschirmhalter den kühlenden Schatten in vollen Zügen. Der Rasendorn hat einen Fußtritt, sodass Du die Schirmhülse leicht in den Boden drücken kannst. Die Schirmhalterung eignet sich für Schirmstöcke mit einem Durchmesser bis zu 23 mm - einfach einstecken und relaxen!

Rasendorn im Detail
- Größe H x B x T: ca. 31 x 13 x 3 cm
- Für Stockdicke: ca. 17 - 23 mm
- Erdtiefe bis ca. 16 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Weiß

Schirmhalter zum Einstecken
- Sonnenschirm fest aufstellen und den Schatten genießen
- Für Schirmstöcke mit verschiedenen Durchmessern
- Für heimischen Garten, am Strand oder beim Camping
- Durch den Fußtritt die Erdhülse leicht in den Boden stecken
- Ideal für unterwegs durch geringes Gewicht

Lieferumfang
- 1x Erddorn
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
3 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: bodendorn, bodendübel, bodeneinschlaghülse, bodenhülse, bodenspieß,erddorn, erddübel, erdspieß, gartenschirmständer, rasendorn, rohr-schirmständer, schirmbodenhülse, schirmdorn, schirmdübel, schirmhalter, schirm-hülse, schirmständer, sonnenschirmanker, sonnenschirmbodenanker, sonnenschirmbodenhülse, sonnenschirmbohrer, sonnenschirmdorn, sonnenschirmdübel, sonnenschirmerdspieß, sonnenschirmhalter, sonnenschirmhalterung, sonnenschirmhülse, sonnenschirmsandanker, sonnenschirmschraube, sonnenschirmspieß, sonnenschirmständer, strandsonnenschirmhalter, strandschirmerdspieß, strandschirmhalter, wäschespinnehalterung, wäschespinneständer, wäschespinnen-bodenhülse, wäschespinnen-ständer, bodenhuelse, erdspiess, 23mm, 25mm, erde, boden, für-sonnenschirm, für-wäschespinne, garten, gras, hülse, metall, rasen, schirm, sonnenschirm, spieß, stahl, strand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.