Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Sonnenschirm Tischbefestigung in Silber 10042440_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042440_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042440_0
EAN/GTIN:
     4052025424404
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Mit diesem Schirmhalter sorgst Du für Schatten am Gartentisch, ohne einen schweren Schirmständer aufstellen zu müssen. Die flexible Sonnenschirmklammer kann sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden und ist für verschiedene Stockgrößen geeignet. Auch als platzsparende Balkonschirmhalterung ist die Sonnenschirmklemme geeignet. Dank der Stellschraube kann die Sonnenschirmhalterung schnell an eine andere Stelle versetzt werden, wenn die Sonne im Laufe des Tages weiter zieht.

Sonnenschirm Tischbefestigung im Detail
- Maße max. H x B x T: ca. 14 x 6,5 x 10 cm
- Für Schirmstangen von 19 - 32 mm
- Für Tischstärken bis 4 cm
- Material: Stahl
- Gewicht: ca. 200 g
- Farbe: Silber

Stabile Tischklammer für Sonnenschirme
- Platzsparende Alternative zu schweren Sonnenschirmständern
- Mit Feststellschraube flexibel an Tischen bis 4 cm montierbar
- Auch als Balkongeländer-Sonnenschirmhalter geeignet
- Drehbare Schirmklammer für waagerechte oder senkrechte Montage
- Kann schnell montiert und mit der Sonne versetzt werden
- Robuste Fertigung aus stabilem Stahl

Lieferumfang
- 1x Schirmbefestigung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
10 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon halterung, balkon sonnenschirm halter, balkon sonnenschirm halterung, balkonbefestigung, balkongeländer halter, balkongeländer halterung, balkongeländer schirmhalterung, balkongeländer sonnenschirmhalter, balkonhalter, balkonklammer, balkonklemme, balkonschirm befestigung, balkonschirmhalter, balkonschirmhalterung, geländerklemme, schirm balkonhalterung, schirm geländer halterung, schirmbefestigung, schirmhalter, schirmhalterung, schirmklammer, schirmklemme, sonnenschirm balkonhalterung, sonnenschirm befestigung, sonnenschirm geländerhalterung, sonnenschirm klammer, sonnenschirm klemme, sonnenschirm tischbefestigung, sonnenschirm tischhalterung, sonnenschirmhalter, sonnenschirmhalterung, balkon, balkongeländer, eckig, für balkon, für balkonschirm, für sonnenschirme, geländer, klammer, schirm, sonnenschirm, tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.