Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse in Grau 10042451_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Bodenhülse in Grau 10042451_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042451_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042451_0
EAN/GTIN:
     4052025424510
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Sonnenschirmbodenhülse
bodenhülsen

Wenn Du Dich im kühlen Schatten entspannen möchtest, ist die robuste Bodenhülse aus Kunststoff der richtige Mitstreiter. Nutze den Bodendorn als Sonnenschirmhalter oder für die Wäschespinne im Garten. Durch das geringe Eigengewicht ist der Rasendorn auch ideal zum Mitnehmen für Strand, Park oder Camping geeignet. Mithilfe der seitlichen Griffe schraubst Du den Bodendübel einfach fest in den Boden.

Bodenhülse im Detail
- Größe H x B x T: ca. 37,5 x 23,5 x 7,5 cm
- Für Schirmstöcke D: ca. 19 - 32 mm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Grau

Garten Sonnenschirmhalter zum Eindrehen
- Für Sonnenschirm oder Wäschespinne geeignet
- Zum einfachen Eindrehen in weiche Böden
- Ideal zum Mitnehmen für Camping, Picknick und Strand
- Robuster Rasendorn aus Kunststoff
- Dank Fixierschraube für verschiedene Stabdicken

Lieferumfang
- 1x Bodenhülse
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
37.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bodendorn, bodendübel, bodenhülse, bodenspieß, camping schirmständer, camping sonnenschirmständer, eindrehbodenhülse, eindrehhülsen, einschraubbodenhülse, einschraubhülse, erddübel, erdspieß, kunststoff bodenhülse, kunststoff sonnenschirmständer, rasendorn, schirm bodenhülse, schirmdorn, schirmdübel, schirmhalter, schirmspieß, schirmständer, sonenschirm ständer, sonnenschirm bodendübel, sonnenschirm bodenhülse, sonnenschirm bohrer, sonnenschirm einschraubhülse, sonnenschirm erdspieß, sonnenschirm halterung, sonnenschirm rasendorn, sonnenschirmanker, sonnenschirmdorn, sonnenschirmhalter, sonnenschirmspieß, sonnenschirmständer, strandschirm halterung, strandschirmhalter, strandschirmständer, wäschespinnenständer, 30mm, boden, camping, erde, für boden, grau, gras, kunststoff, sand, sonnenschirm, strand, wäschespinne, wiese, zum eindrehen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
350
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 9,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,76*
€ 18,60*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.