Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse in Grün 10042455_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Bodenhülse in Grün 10042455_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042455_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042455_0
EAN/GTIN:
     4052025424558
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Sonnenschirmbodenhülse
bodenhülsen
Wenn Du Dich im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand entspannen möchtest, ist die Bodenhülse für Sonnenschirme ideal. Anstatt sich auf ungewollte Wettrennen mit wegfliegenden Schirmen einzulassen, genießt Du mit dem Sonnenschirmhalter den kühlenden Schatten in vollen Zügen. Der Rasendorn hat einen klappbaren Tragegriff, mit dem Du die Schirmhülse leicht in den Boden drehen kannst. Die Schirmhalterung eignet sich für Schirmstöcke verschiedenen Durchmessers - einfach festdrehen und relaxen!

Bodenhülse im Detail

- Maße H x B x T: ca. 39 x 10 x 10 cm
- Für Stockdicke: ca. 19 - 32 mm
- Erdtiefe bis ca. 34 cm
- Material: Kunststoff (PP)
- Gewicht: ca. 110 g
- Farbe: Dunkelgrün, Schwarz

Schirmhalter zum Eindrehen
- Sonnenschirm bombenfest aufstellen
- Für Schirmstöcke mit verschiedenen Durchmessern
- Geeignet für weiche Gras- oder Sandböden
- Mit klappbarem Griff in den Boden schrauben
- Ideal für unterwegs - Geringes Gewicht

Lieferumfang
- 1x Sonnenschirmhalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: bodendübel, bodenhülse, eindrehbodenhülse, eindrehhülse, eindrehhülsen, einschraub-bodenhülse, einschraubbodenhülse, einschraubhülse, erddübel, erdspieß, gartenschirmständer, rasendorn, schirm-bodenhülse, schirmdorn, schirmhalter, schirmhülse, schirmständer, sonnenschirm-anker, sonnenschirm-bodenanker, sonnenschirm-bodenhülse, sonnenschirm-bohrer, sonnenschirm-dübel, sonnenschirm-erdspiess, sonnenschirm-halterung, sonnenschirm-hülse, sonnenschirm-sandanker, sonnenschirmanker, sonnenschirmdorn, sonnenschirmhalter, sonnenschirmhalterung, sonnenschirmständer, strand-sonnenschirmhalter, strandschirm-erdspieß, strandschirmhalter, wäschespinne-halterung, wäschespinne-ständer, wäschespinnen-bodenhülse, wäschespinnen-ständer, 32mm, adapter, boden, camping, draußen, eindrehbar, erde, garten, grün, klappbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
275
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 7,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 10,23*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.