Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Rot - 3.50-8 10042468_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042468_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042468_0
EAN/GTIN:
     4052025424688
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad

Benötigst Du ein neues Rad für Deine Gartenkarre, holst Du Dir mit diesem Schubkarrenrad ein luftbereiftes Rad für besten Fahrkomfort. Das Komplettrad ist dank seiner Luftbereifung mit robuster Stahlfelge nicht nur wendig, sondern federt auch Stöße gut ab. Kugellager und eine profilierte Lauffläche erleichtern ebenfalls das Schieben der Karre, selbst bei hohem Gewicht. Das Aufpumpen des schwarzen Schubkarrenreifens geht mit dem Autoventil schnell und einfach.

Schubkarrenrad im Detail
- Bereifung: 3.50-8
- Rad Durchmesser: ca. 37 cm
- Rad Breite: ca. 8,5 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Gummi (2 PR), Stahl
- Farbe: Schwarz, Rot

Ersatzrad ohne Achse
- Max. Tragkraft: ca. 100 kg
- Max. Druck: 2 bar (30 PSI)
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 15 cm
- Felge Durchmesser: ca. 22 cm

Luftbereifter Gummireifen
- Komplettrad mit Autoventil zum Aufpumpen
- Für leichtes Fahren auf unebenem Grund
- Kugellager sorgt für optimalen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.

Lieferumfang
- 1x Sackkarrenrad
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
2 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: barrow wheel, bollerwagen ersatzteile, bollerwagen rad, bollerwagen reifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummiräder, gummireifen, karrenrad, karrenreifen, kettcar rad, kettcar reifen, kompletträder, komplettreifen, luftrad, luftreifen, sackkarrenrad, sackkarrenreifen, sackwagen räder, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarren rad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarren reifen, schubkarrenrad, schubkarrenreifen, wheelbarrow wheel, 20mm, 3.50-8, achse 20mm, für schubkarre, für schubkarren, komplett, kugellager, luft, luftbereift, mit felgen, ohne achse, rot, schwarz, stahlfelge, schubkarrenräder größe, ersatzrad für schubkarren, schubkarrenrad luftbereift, ersatzrad für schubkarre, schuppkarre rad, ersatzräder für schubkarren, rad für schubkarre, rad schubkarre, reifen für schubkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.