Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Servierschüssel in Gold/ Rot - 2 Liter 10042489_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042489_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042489_58
EAN/GTIN:
     4052025983161
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Mit dieser edlen Metallschüssel servierst Du Salate, Chips und andere Snacks besonders dekorativ. Das elegante, rot-goldene Design der Salatschüssel ist dabei ein Blickfang auf jeder gedeckten Tafel. Aber nicht nur als Servierschale, sondern auch als Rührschüssel zum Zubereiten von Teig beim Backen ist die Kochschüssel wunderbar geeignet. Die Schüssel besteht aus langlebigem Edelstahl und kann nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser schnell und einfach gereinigt werden.

Salatschüssel im Detail
- Größe S mit Griffen H x B x T: ca. 8,5 x 20,5 x 15 cm / ca. 300 g
- Größe M mit Griffen H x B x T: ca. 10,5 x 25 x 20 cm / ca. 400 g
- Größe L mit Griffen H x B x T: ca. 12,5 x 30 x 24,5 cm / ca. 500 g
- Fassungsvermögen: ca. 1 Liter / 2 Liter / 3,5 Liter
- Material: Edelstahl
- Farbe: Gold, Rot

Praktische Edelstahlschale für Salate und mehr
- Zum Servieren von leckeren Salaten oder Snacks wie Chips etc.
- Auch als Backschüssel zum Zubereiten von Teigen geeignet
- Edles Design in Gold und Rot als Hingucker auf dem gedeckten Tisch
- Schale besteht aus robustem, langlebigem Edelstahl
- Servierschüssel ist nicht für Mikrowelle und Spülmaschine geeignet
- Nach Gebrauch einfach per Hand reinigen

Lieferumfang
- 1x Servierschale in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Dunkelrot
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Reisschälchen, Servierschale, Servierschüssel, Edelstahl-Schale, Edelstahl-Schüssel, Edelstahlschale, Edelstahlschüssel, beilagenschalen edelstahl, beilagenschale, backschüssel, blechschüssel, bowl, chips schale, chips schüssel, edelstahl rührschüssel, edelstahl salatschüssel, edelstahl schüssel, edelstahl schüsseln, edelstahl servierschüssel, edelstahlschale, edelstahlschüssel, kitchen bowl, kochschüssel, küchen schüsseln, küchenschale, küchenschüsseln, metall schüssel, metallschale, metallschüssel, metallschüsseln, rührschüssel, salad bowl, salatschale, salatschüssel, schale, schüssel, servierschale, servierschüssel, stainless steel bowl, steel bowl, 3 größen, backen, edelstahl, gastro, gold, groß, küche, metall, rot, salat, backschüssel edelstahl, edelstahlschüsseln gastro, kochschüssel edelstahl, küchenschalen edelstahl, rührschüssel edelstahl, rührschüssel metall, salatschüssel edelstahl, salatschüssel metall, schüssel backen, schüssel edelstahl, schüssel küche, schüssel metallschüssel salat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.