Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58
Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58
Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58
Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58
Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58
Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58
Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58
Servierschüssel in Silber - (H)10,5 x Ø 20 cm 10042490_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042490_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042490_58
EAN/GTIN:
     4052025983147
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Mit dieser Schüssel kannst Du leckere Salate, Chips und mehr besonders dekorativ servieren. Durch das gehämmerte Design in glänzenden Edelstahl ist die Küchenschüssel der Blickfang auf jedem Tisch. Mit dieser Salatschüssel bist Du für die nächste Feier bestens ausgestattet und kannst Dein Essen stilvoll anrichten. Du kannst die Schale auch als Deko im Wohnzimmer verwenden. Für die Reinigung die Schale einfach mit einem feuchten Lappen sauber wischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

Salatschüssel im Detail
- Größe S Maße H x D: ca. 8,5 x 15 cm / ca. 200 g
- Größe M Maße H x D: ca. 10,5 x 20 cm / ca. 300 g
- Größe L Maße H x D: ca. 12,5 x 25 cm / ca. 400 g
- Volumen der Schüsseln: ca. 1 Liter / 2 Liter / 3,5 Liter
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Praktische Küchenschüssel aus Edelstahl
- Servierschale für Salate oder Snacks wie Chips
- Edelstahlschüssel auch als Dekoschale nutzbar
- Küchenschale in edler Optik aus gehämmerten Metall
- Leichte Reinigung der Küchenutensilien mit feuchtem Spül- und trocknem Mikrofasertuch
- In 3 Größen - Für jeden Bedarf die passende Schüssel

Lieferumfang
- 1x Servierschüssel in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Reisschälchen, Servierschale, Servierschüssel, Edelstahl-Schale, Edelstahl-Schüssel, Edelstahlschale, Edelstahlschüssel, beilagenschalen edelstahl, beilagenschale, edelstahlschale ø 20cm, alu schüssel, blechschüssel, bowl, chips schale, chips schüssel, dekoschale, edelstahl schüssel, edelstahlsalatschüssel, edelstahlschale, edelstahlservierschale, edelstahlservierschüssel, kitchen bowl, küchenschale, küchenschüssel, metallschüssel, metallschale, salad bowl, salatschale, salatschüssel, schale, schüssel, servierschale, servierschüssel, stainless steel bowl, steel bowl, 3 größen, aus edelstahl, deko, edelstahl, für küche, für salat, gehämmert, glänzend, groß, klein, küchenutensil, mittelgroß, salat, silber, speisen, zum servieren, edelstahl schüssel groß, große schüssel, küchenschalen edelstahl, metallschale deko silber, metallschale gehämmert, salatschüssel edelstahl, salatschüssel metall, schüssel edelstahl, schüssel edelstahl klein, schüssel metall, servierschüssel edelstahl, servierschüssel metall, servierschüssel silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.