Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Salatschüssel in Grün/ Gold - Ø 15 cm 10042493_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042493_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042493_53
EAN/GTIN:
     4052025983079
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Mit dieser edlen Metallschüssel servierst Du Salate, Chips und andere Snacks besonders dekorativ. Das elegante, zweifarbige Design der Salatschüssel ist dabei ein Blickfang auf jeder gedeckten Tafel. Aber nicht nur als Servierschale, sondern auch als Rührschüssel zum Zubereiten von Teig beim Backen ist die Kochschüssel wunderbar geeignet. Die Schüssel besteht aus langlebigem Edelstahl und kann nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser schnell und einfach gereinigt werden.

Salatschüssel im Detail
- Maße H x D: ca. 8,5 x 15 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1 Liter
- Gewicht: ca. 160 g
- Material: Edelstahl
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Praktische Edelstahlschale für Salate und mehr 
- Zum Servieren von leckeren Salaten oder Snacks wie Chips etc. 
- Auch als Backschüssel zum Zubereiten von Teigen geeignet
- Edles Design als Hingucker auf dem gedeckten Tisch 
- Metallschale besteht aus robustem, langlebigem Edelstahl 
- Kann nach Gebrauch einfach per Hand gereinigt werden 

Lieferumfang
- 1x Servierschale in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Gold
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Salatschälchen, Salatschüssel, salatschale 15cm, salat schale, salatschale edelstahl, backschüssel, blechschüssel, bowl, chips schale, chips schüssel, edelstahl rührschüssel, edelstahl salatschüssel, edelstahl schüssel, edelstahl schüsseln, edelstahl servierschüssel, edelstahlschale, edelstahlschüssel, edelstahlschüsseln, kitchen bowl, kochschüssel, küchen schüsseln, küchenschale, küchenschüsseln, metall schüssel, metallschale, metallschüssel, metallschüsseln, rührschüssel, salad bowl, salatschale, salatschüssel, schale, schüssel, schüsseln, servierschale, servierschüssel, stainless steel bowl, steel bowl, 1l, backen, edelstahl, gastro, gold, groß, grün, küche, metall, rosa, rot, salat, schüssel edelstahl, schüssel metall, rührschüssel edelstahl, kochschüssel edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.