Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59
Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59
Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59
Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59
Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59
Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59
Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59
Servierschüssel in Schwarz/ Kupfer - (H)10 x Ø 25 cm 10042496_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042496_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042496_59
EAN/GTIN:
     4052025982997
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Mit dieser runden Metallschüssel servierst Du Deinen Gästen Salate, Chips und andere Snacks auf stilvolle Art und Weise. Die edle, gehämmerte Optik der Salatschüssel in Schwarz und Kupfer setzt dabei tolle Akzente und ist auf jeder gedeckten Tafel ein dekorativer Blickfang. Die Schüssel besteht aus langlebigem Edelstahl und kann nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser schnell und einfach gereinigt werden.

Servierschüssel im Detail

- Größe S Maße H x D: ca. 5 x 13 cm / ca. 100 g
- Größe L Maße H x D: ca. 10 x 25 cm / ca. 500 g
- Volumen der Schüsseln: ca. 0,5 Liter / 4 Liter
- Material: Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Kupfer

Praktische Küchenschüssel aus Edelstahl
- Zum Servieren von leckeren Salaten oder Nachtischen
- Servierschale für Chips und andere Naschereien
- Edles Design als Hingucker auf dem gedeckten Tisch
- Metallschale besteht aus robustem, langlebigem Edelstahl
- Kann nach Gebrauch einfach per Hand gereinigt werden

Lieferumfang
- 1x Salatschüssel in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Kupfer
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Reisschälchen, Servierschale, Servierschüssel, Edelstahl-Schale, Edelstahl-Schüssel, Edelstahlschale, Edelstahlschüssel, beilagenschalen edelstahl, beilagenschale, edelstahlschale ø 25cm, alu schüssel, blechschüssel, bowl, chips schale, chips schüssel, dekoschale, edelstahl schüssel, edelstahl salatschüssel, edelstahlschale, edelstahl servierschale, edelstahl servierschüssel, kitchen bowl, küchenschale, küchenschüssel, metallschüssel, metallschale, salad bowl, salatschale, salatschüssel, schale, schüssel, servierschale, servierschüssel, stainless steel bowl, steel bowl, 0,5 l, 2 größen, 4 l, aus edelstahl, deko, edelstahl, für küche, für salat, gehämmert, gemüse, glänzend, groß, klein, kupfer, küchenutensil, rund, salat, schwarz, speisen, zum servieren, edelstahl schüssel groß, große schüssel, küchenschalen edelstahl, metallschale gehämmert, salatschüssel edelstahl, salatschüssel metall, schüssel edelstahl, schüssel edelstahl klein, schüssel metall, servierschüssel edelstahl, servierschüssel metall, servierschüssel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.