Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
2 x Schubkarrenrad in Schwarz/ Silber - 2.50-4 10042538_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042538_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042538_0
EAN/GTIN:
     4052025425388
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Benötigst Du Ersatzreifen für Deine Gartenkarre, holst Du Dir mit dem Schubkarrenrad 2.50-4 im 2er Set luftbereifte Räder für besten Fahrkomfort nach Hause. Die Kompletträder sind dank ihrer Luftbereifung mit silberner Stahlfelge nicht nur wendig, sondern federn auch Stöße gut ab. Kugellager und eine profilierte Lauffläche erleichtern Dir das Schieben Deiner Karre selbst bei hohem Gewicht. Das Aufpumpen der schwarzen Schubkarrenreifen geht mit dem Autoventil schnell und einfach.

Schubkarrenrad 2er Set im Detail

- Bereifung: 2.50-4
- Rad Durchmesser: ca. 22 cm
- Rad Breite: ca. 7,5 cm
- Tragkraft: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Gummi, Stahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Ersatzräder ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 5,5 cm
- Felge Durchmesser: ca. 12 cm

Luftbereifte Gummireifen
- Schubkarrenräder zum Aufpumpen
- Für leichtes Fahren auf unebenem Grund
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.

Lieferumfang

- 2x Sackkarrenrad
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.84 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: bollerwagen rad, bollerwagen reifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummiräder, gummireifen, karrenräder, karrenreifen, kettcar räder, kettcar reifen, komplettrad, komplettreifen, luftrad, luftreifen, sackkarrenrad, sackkarrenreifen, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarrenrad, schubkarrenreifen, wheelbarrow wheel, 2.50-4, für schubkarre, für schubkarren, gummi, komplett, kugellager, luftbereift, lager, mit felgen, schlauch, schwarz, set, silber, stahlfelge, ersatzrad bollerwagen, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad für schubkarren, ersatzrad schubkarre, ersatzrad schubkarre luftbereift, ersatzrad schubkarren, ersatzräder für schubkarren, ersatzreifen schubkarre, karrenrad luftbereift, luftrad für schubkarre, luftrad schubkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.