Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Außenlampe in Schwarz/ Transparent - (B)20 x (H)30 x (T)22 cm 10042550_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042550_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042550_0
EAN/GTIN:
     4052025425500
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Diese schwarze Outdoor-Wandleuchte passt an jede Hauswand und sorgt für eine dekorative Beleuchtung Deines Außenbereichs. Ob als Haustürlampe am Eingang oder für ein stimmungsvolles Licht auf der Terrasse - die sechseckige Außenwandlaterne mit geriffelten Scheiben ist überall ein Hingucker. Die Außenwandlampe besteht aus robustem Metall und Glas und kann bei Bedarf auch im Innenbereich genutzt werden. Die Montage an der Fassade gelingt dank des beiliegenden Materials im Handumdrehen.

Außenlampe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 20 x 22 cm
- Laterne ohne Wandhalterung H x B x T: ca. 27,5 x 20 x 17 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Stahl, Aluminium, Glas
- Farbe: Schwarz, Transparent

Technische Einzelheiten zur Außenleuchte
- Fassung: E27
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: max. 60 W
- Schutzklasse: IP44
- Ohne Leuchtmittel

Dekorative Außenbeleuchtung für die Hauswand
- Für optimale Beleuchtung neben der Haustür, auf der Terrasse etc.
- Ideal für den Außenbereich, kann aber auch innen genutzt werden
- Dekoratives Design in Sechseck-Form mit geriffelten Scheiben
- Robuste Fertigung aus schwarzem Metall und transparentem Glas
- Retro-Design ist ein Hingucker an jeder Fassade

Lieferumfang
- 1x Outdoor-Wandlampe
- Anleitung und Wandmontagematerial
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
22 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, außenwandleuchte e27, außen lampe, außen wandlampe, außenbeleuchtung, außenlampe, außenleuchte, außenlicht, außenwandlampe, außenwandlaterne, außenwandleuchte, außenwandleuchten, fassadenlampe, fassadenleuchte, hauslampe, haustürlampe, haustürleuchte, outdoor leuchte, outdoor light, outdoor lights, outdoor wall light, outdoor wandlampe, outdoor wandleuchte, outside light, outside wall light, terrassenlampe, terrassenleuchte, türlampe, türleuchte, wall lamp, wall light, wand lampen, wandaußenlampe, wandaußenleuchte, wandbeleuchtung, wandlampe, wandlampen, wandlaterne, wandleuchte, außen, außenbereich, draußen, e27, eingang, für außenbereich, haus, haustür, hauswand, mit schalter, ohne bewegungsmelder, outdoor, retro, schwarz, terrasse, wand, wandleuchte aussen, außenbeleuchtung terrasse, wandleuchte außen e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.