Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Drucksprüher in Grün/ Schwarz - 2 l 10042558_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042558_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042558_0
EAN/GTIN:
     4052025425586
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher
Die Pumpsprühflasche ist ein nützlicher Helfer für die Pflege und den Schutz Deiner Pflanzen. Der Handsprüher eignet sich sowohl zur Bewässerung als auch zum Versprühen von Unkrautvernichtern. Mithilfe der verstellbaren Düse legst Du den gewünschten Sprühgrad vom feinen Nebel bis zum kräftigen Strahl fest. Das Sicherheitsventil schützt den Handdrucksprüher dabei vor Überdruck. Dank der praktischen Skala hast Du den Füllstand der Gartenspritze stets im Blick.

Hinweis: Lege die Düse alle paar Monate in Essig ein, um sie von Schmutz und Kalk zu befreien.

Drucksprüher im Detail
- Maße H x B x T: ca. 34 x 24 x 13 cm
- Volumen: ca. 2 Liter
- Gewicht: ca. 370 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün, Schwarz

Planzensprüher mit verstellbarer Düse
- Pumpsprüher zur Pflege und zum Schutz Deiner Pflanzen
- Geeignet zum Versprühen von Wasser oder Pestiziden
- Einstellbare Düse: Feiner Sprühnebel bis kräftiger Strahl
- Mit Entlüftungsventil zum Ausgleich von Überdruck
- Mit Skala in Liter und Unze zur Anzeige des Füllstands

Lieferumfang
- 1x Drucksprühgerät
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
13 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: druckflasche, druckpumpenzerstäuber, druckpumpflasche, druckpumpsprüher, druckpumpzerstäuber, druckspritze, drucksprühflasche, drücksprühflasche, drucksprühgerät, drucksprühpumpe, druck zerstäuber, düngerspritze, gartendruckspritze, garten drucksprüher, gartenpumpflasche, gartenpumpsprüher, gartenspritze, handdrucksprüher, handsprüher, handsprühflasche, pflanzenspritze, pflanzensprüher, pressure sprayer, pumpdrucksprüher, pumpflasche, pumpspritze, pumpsprüher, pumpsprühflasche, pump sprühflasche, pumpzerstäuber, spritzbehälter, sprüher, sprühflasche, sprühgerät, sprühpumpe, sprüh pumpflasche, unkrautspritze, unkraut sprüher, wasser drucksprüher, wasser sprüher, wassersprühflasche, 2 l, 2 liter, 2l, blumen, druck, druckluft, druckpumpe, garten, groß, klein, pflanzen, pumpe, säure, säurebeständig, säurefest, unkraut, unkrautvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.