Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Party Popper in Weiß - 40 cm 10042563_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042563_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042563_0
EAN/GTIN:
     4052025425630
Suchbegriffe:
confetti
confetticannon
confetti kanone
fasching konfetti
Diese Party Popper sind der Renner auf Deiner nächsten Party. Egal ob Hochzeit, Geburtstag oder Silvester, mit den Konfettikanonen sorgst Du im Handumdrehen für die richtige Stimmung. Die Konfettishooter überzeugen nicht nur durch ihre hohe Schussweite, sondern auch mit ihrem nachhaltigen Konfetti in Form von weißen Papierschnipseln. Die Bedienung ist simpel: Den oberen Teil der Konfetti-Bomben aufrecht festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper im Detail

- Größe H x D: ca. 40 x 5 cm
- Gewicht: ca. 180 g
- Effekthöhe: ca. 6 - 8 m
- Material: Pappe, Eisen, Papier

- Konfettifarbe: Weiß

XXL Partykonfetti für Hochzeiten, Silvester und mehr
- Mit weißglänzendem Konfetti
- Biologisch abbaubare Papierschnipsel schonen die Umwelt
- Ideal für Silvester, Hochzeiten, Geburtstage, Partys etc.
- Einfache Handhabung durch simplen Drehmechanismus
- Hohe Schussweite mit Knalleffekt für gelungene Überraschungen
- Zusätzlicher Schutz durch eingebautes Sicherheitsnetz

Sicherheitshinweise
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Von Körper und Gesicht weghalten
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter -10 °C aussetzen
- Abgabeempfehlung ab 12 Jahre (Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen)

Lieferumfang
- 1x Party Popper
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.