Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
12 x Party Popper in Gold - 40 cm 10042564_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042564_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042564_0
EAN/GTIN:
     4052025425647
Suchbegriffe:
confetti
confetti kanone
fasching konfetti
fasching konfettikanone
Diese Party Popper sind der Renner auf Deiner nächsten Party. Egal ob Hochzeit, Geburtstag oder Silvester, mit den Konfettikanonen sorgst Du im Handumdrehen für die richtige Stimmung. Die Konfettishooter überzeugen nicht nur durch ihre hohe Schussweite, sondern auch mit ihrer goldenen Füllung in Form von Metallic-Streifen. Die Bedienung ist simpel: Den oberen Teil der Konfetti Bomben aufrecht festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper im Detail

- Größe je Kanone H x D: ca. 40 x 5 cm
- Gewicht je Kanone: ca. 180 g
- Effekthöhe: ca. 6-8 m
- Material: Pappe, Eisen, PET

- Konfettifarbe: Gold

XXL Partykonfetti für Hochzeiten, Silvester und mehr
- Große Partykanonen im praktischen 12er Set
- Mit gold glänzendem Folienkonfetti in Streifenform
- Ideal für Silvester, Hochzeiten, Geburtstage, Partys etc.
- Einfache Handhabung durch simplen Drehmechanismus
- Hohe Schussweite mit Knalleffekt für gelungene Überraschungen
- Zusätzliche Sicherheit durch eingebautes Sicherheitsnetz

Sicherheitshinweise
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Von Körper und Gesicht weghalten
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
- Sicherheitshinweise sind auf das Produkt gedruckt
- Abgabeempfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang
- 12x Party Popper
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
2.05 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.