Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
3 x Rankgitter in Weiß 10042658_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042658_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042658_0
EAN/GTIN:
     4052025426583
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Dieses Rankgitter im 3er Set ist ein schönes und praktisches Gartenaccessoire. Lasse das Spalier mit Kletterrosen, Clematis, Jasmin, Efeu oder Wein bewachsen und genieße die dekorative Blumenpracht. Das Rankgerüst wird einfach an der Wand von Haus oder Garage angebracht. Die Größe kannst Du variabel einstellen, indem Du das Blumengitter aus Kunststoff einfach ausziehst oder zusammenschiebst. Entscheide selbst, ob Du die Rankhilfe hoch oder quer, einzeln oder als Arrangement montieren möchtest.

Rankgitter im 3er Set
- Maße H x B x T: ca. 250 x 90 x 2 cm
- Maße max. ausgezogen H x B x T: ca. 376 x 9 x 2 cm
- Maße zusammengeschoben H x B x T: ca. 118 x 25 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 1,2 kg
- Material: Kunststoff (PVC)
- Farbe: Weiß

Kletterhilfe für Pflanzen
- Ideal für Garten, Terrasse oder Balkon
- Für Kletterpflanzen wie Rosen, Clematis, Wein uvm.
- Nach Belieben ausziehen und hoch oder quer anbringen
- Zur Wandmontage an Haus, Laube oder Garage
- Auch an Gartenbögen befestigen oder als Rankzaun nutzen

Lieferumfang
- 3x Scherengitter
- Dekorationsartikel und Material zur Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.75 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
2 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, gitterspalier, balkon-gitter, balkon-rankgitter, blumengitter, clematis-rankhilfe, expandable-garden-trellis, garten-rankgitter, himbeer-rankgitter, himbeeren-rankhilfe, kletterhilfe, kletterrosen-rankhilfe, pflanzengitter, pflanzenklettergerüst, pflanzgitter, rankengitter, rankenhilfen, rankgerüste, rankgitter, rankgitter-spalier, rankhilfe, rankhilfe-gitter, rankhilfen, rankspalier, rankzaun, rosen-rankhilfe, rosengitter, rosenspalier, scherengitter, sichtschutz-gitter, spalier, spalier-rankgitter, spaliergitter, zierspalier, 250-cm, 250-cm-hoch, 3er-set, 90x250, ausziehbar, clematis, efeu, faltbar, für-erbsen, für-himbeeren, für-pflanzen, garten, gurkenpflanzen, hauswand, himbeeren, kletterpflanzen, kletterrosen, kunststoff, pvc, rosen, sichtschutz, sichtschutz-hoch, variabel, wand, wandmontage, wein, weiß, balkon-rankgitter-sichtschutz-hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.