Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)29 x (H)10 x (T)20 cm 10042691_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042691_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042691_111
EAN/GTIN:
     4052025982898
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. Die verschiedenen Fächer bieten Stauraum für lange Halsketten, Armbänder und Ohrringe, an den Haken im Deckel finden kurze Ketten Platz und Ringe werden übersichtlich in der Ringlade verstaut. Der weiche Samtbezug der Schmuckbox bietet dabei Schutz vor Kratzern. Das elegante Design in Lederoptik macht den Schmuckbehälter zu einem tollen Hingucker auf dem Schmink- und Frisiertisch.

Schmuckkästchen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 29 x 20 cm
- 4 Uhrenkissen H x B x T: ca. 4 x 4,5 x 7,5 cm
- Ringhalter mit 8 Rollen B: ca. 7,5 cm
- 4 L-förmige Fächer H x B x T: ca. 2,5 x 6,5 x 8,5 cm
- 4 untere Fächer H x B x T: ca. 3 x 7 x 9 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Polyester, Samt, MDF, Pappe
- In verschiedenen Farben

Edler Schmuckkasten in Lederoptik
- Verschiedene Fächer zur übersichtlichen Schmuckaufbewahrung
- Für Ohrringe, Halsketten, Ringe, Armbänder und Uhren
- Modernes Design in Lederoptik und cremefarbenem Innenleben
- Weicher Samtbezug schützt Schmuckstücke vor Kratzern
- Staubgeschützte Aufbewahrung dank Deckel mit Druckknopf

Lieferumfang
- 1x Schmuckkoffer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.04 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
20 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, jewelry box, jewelry organizer, schmink box, schminkbox, schmuck aufbewahrungsbox, schmuck aufbewahrungssystem, schmuck box, schmuck kästchen, schmuck kasten, schmuck kiste, schmuck organizer, schmuck schatulle, schmuckaufbewahrung, schmuckbehälter, schmuckbox, schmuckdose, schmuckkassetten, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuckkästen, schmuckkiste, schmuckkoffer, schmuckschatulle, schmucktruhe, uhren aufbewahrungsbox, uhrenbox, uhrenkasten, uhrenkoffer, armbänder, braun, damen, frauen, für ketten, grau, groß, herren, ketten, klein, leder, mädchen, männer, modern, ohrringe, ringe, samt, schwarz, teenager, uhren, velvet, schmuckkästchen mädchen, schmuckkästchen modern, schmuckkästchen mädchen groß, schmuckkasten ohrringe, box für schmuck, schmuckkästchen teenager, schmuckkasten damen, schmuckkästchen klein, schmuckkasten groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.