Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Schmuckkästchen in Grau - (B)30 x (H)5 x (T)21 cm 10042701_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042701_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042701_111
EAN/GTIN:
     4052025982867
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. Die Ringlade bietet viel Stauraum für Ringe oder auch Manschettenknöpfe, in den schrägen Fächern werden Ohrringe, Halsketten und Armbänder ordentlich verstaut. Der weiche Samtbezug der Schmuckbox bietet dabei Schutz vor Kratzern. Das elegante Design in Lederoptik macht den Schmuckbehälter zu einem tollen Hingucker auf dem Schmink- und Frisiertisch.

Schmuckkästchen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 30 x 21 cm
- Ringhalter mit 12 Rollen B: ca. 11,5 cm
- 4 Fächer H x B: ca. 4 x 16 cm

- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Polyester, Samt, MDF, Pappe
- In verschiedenen Farben

Edler Schmuckkasten in Lederoptik
- Zur ordentlichen und übersichtlichen Schmuckaufbewahrung
- Mit Ringhalter und schrägen Fächern für Ohrringe
- Modernes Design in Lederoptik und cremefarbenem Innenleben
- Weicher Samtbezug schützt Schmuckstücke vor Kratzern
- Staubgeschützte Aufbewahrung dank abnehmbarem Deckel
- Mit Sichtfenster zur stilvollen Präsentation Deiner Lieblingsteile

Lieferumfang
- 1x Schmuckkiste in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Creme
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, earring organizer, jewelry box, jewelry organizer, ohrring aufbewahrung, ohrring aufbewahrungsbox, ohrring box, ring aufbewahrung, ring aufbewahrungsbox, ring display, ring kasten, ring organizer, ringaufbewahrer, ringaufbewahrung, ringaufbewahrungsbox, ringhalter, ringlade, schmuck aufbewahrung, schmuck aufbewahrungsbox, schmuck aufbewahrungssystem, schmuck organizer, schmuckaufbewahrung, schmuckbehälter, schmuckbox, schmuckkassetten, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuckkästen, schmuckkiste, schmucklade, schmuckschatulle, schmucktabletts, braun, damen, frauen, für ohrringe, für ringe, grau, herren, klein, leder, mädchen, männer, manschettenknöpfe, mit deckel, modern, ohrringe, ringe, samt, schmuck, schublade, schwarz, ringe organizer, aufbewahrung ringe, aufbewahrung für ringe, aufbewahrungsbox für ringe, ohrringe aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.