Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)39 x (T)33 cm 10042722_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042722_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042722_111
EAN/GTIN:
     4052025982744
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
Der Stoffaufbewahrungskorb ist ideal, um diverse Dinge des täglichen Bedarfs übersichtlich zu verstauen. Ob als Handtuchkorb im Badezimmer, Zeitschriftenkorb im Wohnzimmer oder für Spielzeug, Schals und mehr - der große Organisationskorb ist in jedem Raum ein praktischer Ordnungshelfer. Dank des transparenten Fensters erkennst Du immer schnell, was sich im Stoffkorb befindet. Zwei Griffe erleichtern das Transportieren des Ordnungskorbs, der bei Nichtgebrauch platzsparend gefaltet werden kann.

Aufbewahrungskorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 39 x 40 x 33 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 38,5 x 39 x 32 cm
- Sichtfenster H x B: ca. 33 x 7 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Polyester, PE, PVC
- Farbe: Grau

Stoffkorb für mehr Ordnung in Deinem Zuhause
- Universell einsetzbarer Korb für mehr Ordnung und Übersicht
- Ordnungshelfer für Bad, Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer
- Zum Verstauen von Handtüchern, Spielzeug, Schals uvm.
- Praktisches Fenster bietet guten Überblick über Inhalt
- Mit 2 seitlichen Griffen zum einfachen Transportieren
- Bei Nichtgebrauch platzsparend falt- und verstaubar

Lieferumfang
- 1x Utensilienkorb
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Transparent
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
33 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahr korb, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, baby aufbewahrungskorb, bad aufbewahrungskorb, badezimmer aufbewahrungskorb, badezimmer körbe, badkorb, bathroom basket, bathroom storage basket, dekobox, dekokorb, handtuchkorb, korb, ordnungsbox, ordnungskorb, organisationskorb, organizer korb, regalbox, regalkiste, regalkorb, schlafzimmerkorb, stoffbox, stoffkiste, stoffkorb, storage basket, utensilienkorb, verstaukorb, zeitschriftenkorb, zeitungskorb, aufbewahrung, deko, fenster, grau, griffe, groß, henkel, kinder, mit fenster, sichtfenster, stoff, textil, aufbewahrungskorb aus stoff, aufbewahrungskorb stoff, stoffkorb grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.