Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Aufbewahrungskorb in Grau - (B)40 x (H)24 x (T)30 cm 10042726_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042726_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042726_111
EAN/GTIN:
     4052025982706
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
Mit diesem Stoffaufbewahrungskorb bist Du ideal ausgerüstet, diverse Dinge des täglichen Bedarfs übersichtlich zu verstauen. Du kannst in der dekorativen Badbox Kosmetikartikel, Handtücher, Socken und vieles mehr aufbewahren. Zusätzlich wird durch das verwendete Material ein hohes Maß an Stabilität geschaffen. Außerdem erleichtern die beiden Griffe das Hinausziehen beziehungsweise Verstauen der Körbe. Wenn Du den Utensilienkorb nicht benötigst, kannst Du ihn platzsparend zusammenfalten.

Aufbewahrungskörbchen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 24 x 40 x 30 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 23 x 39 x 29 cm
- Maße je Griff H x B x T: ca. 5 x 12 x 2 cm
- Traglast: bis 8 kg
- Gewicht: ca. 0,3 kg
- Material: Polyester, Schaumstoff

Toller Regalkorb für den Alltag

- Zur Aufbewahrung und Organisation von Handtüchern, Kosmetik uvm.
- Schönes Badezimmer-Accessoire, aber auch für andere Räume geeignet
- Griffe erleichtern die Verwendung des Regalaufbewahrungskorbes
- Sehr stabil - Kann mit zahlreichen Gegenständen befüllt werden
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfalten

Lieferumfang
- 1x Aufbewahrungskorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, badaufbewahrung, badaufbewahrungskörbe, badbox, badezimmeraufbewahrung, badezimmerkorb, badezimmerkörbchen, badezimmerorganizer, badkorb, badkörbchen, badorganizer, basket organizer, bathroom basket, bathroom box, dekokorb, dekokörbchen, einschubkorb, füllkorb, handtuchkorb, korbaufbewahrung, kosmetikkorb, ordnungsbox, ordnungskorb, organisationskorb, regalaufbewahrungskorb, regalkorb, schrankboxen, sortierkorb, stoff korb, stoffaufbewahrungskorb, storage baskets, storage box, utensilienkorb, utensilienkörbchen, 2 griffe, aufbewahrung, bad, badezimmer, deko, dekorativ, faltbar, für bad, für regal, für schrank, grau, mit griffen, modern, offen, ohne deckel, organizer, rechteckig, stabil, stauraum, stoff, utensilien, zur aufbewahrung, korb aufbewahrung eckig, korb grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.