Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Schreibtisch-Organizer in Schwarz 10042730_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042730_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042730_46
EAN/GTIN:
     4052025982676
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Dieser elegante Stiftehalter ist die ideale Ergänzung für Deinen Schreibtisch im Büro oder Home Office. Der Kunstleder-Bezug mit heller Naht ist ein echter Hingucker. Wähle die passende Farbe für Deinen Arbeitsplatz und sorge mit dem Stifteorganizer im Nu für Ordnung. Stifte, Klebezettel, Handy und weitere Büroutensilien sind in dem Tisch-Organizer übersichtlich verstaut. In den 3 Fächern der Stiftebox können zudem auch Parfums, Schmuck oder Kosmetikartikel einen passenden Platz finden.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 11 x 20 x 9,5 cm
- Großes Fach links H x B x T: ca. 10,5 x 7,5 x 8 cm
- Hinteres Fach rechts H x B x T: ca. 7-10,5 x 11 x 3,5 cm
- Vorderes Fach rechts H x B x T: ca. 3,5-7 x 11 x 3,5 cm
- Gewicht: ca. 260 g
- Material: PU, MDF, Polyester
- Verschiedene Farben

Eleganter Stiftehalter in Lederoptik
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- 3 Fächer für Bürountensilien wie Stifte, Notizzettel uvm.
- Edler Look dank Fertigung aus Kunstleder mit heller Naht
- Ideal für den Schreibtisch im Home Office oder im Büro
- Vielseitig verwendbar für Kosmetik, Parfum oder Schmuck

Lieferumfang
- 1x Büro Organizer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, büro organizer, büro stiftehalter, büro zubehör, büroaccesoires, büroartikel, büroartikel organizer, büroausstattung, bürobedarf, büromaterial, bürotisch organizer, desk accessories, desk organizer, fernbedienungshalter, home office organizer, office desk organizer, office organizer, pen holder, school supplies, schreibtisch sachen, schreibtisch stiftehalter, schreibtisch zubehör, schreibtischorganisator, schreibtischutensilien, schreibutensilien organizer, stiftbox, stifte organizer, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifteorganizer, stifthalter, stiftköcher, tisch organizer, 3 fächer, box, braun, büro, design, edel, elegant, fächer, für stifte, kinder, klein, kunstleder, leder, modern, retro, schwarz, stifte, vintage, organizer büro, organizer schreibtisch, stiftehalter schreibtisch, stifthalter schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.