Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Schreibtisch Organizer "Visitenkarten" in Braun 10042736_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042736_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042736_93
EAN/GTIN:
     4052025982621
Suchbegriffe:
büro organizer
büro stiftehalter
büroartikel organizer
business card holder
Mit diesem Tisch Organizer sorgst Du für mehr Ordnung an Deinem Arbeitsplatz. Dank der cleveren Kombination aus Stifte- und Kartenhalter hast Du Deine Visitenkarten und Schreibutensilien jederzeit schnell griffbereit. Der Visitenkarten-Aufsteller ist nicht nur auf dem Schreibtisch im Büro ein toller Ordnungshelfer, sondern eignet sich auch wunderbar für die Hotelrezeption oder einen Empfangstresen. Sein stilvolles Design aus Kunstleder ist dabei überall ein echter Eyecatcher. 

Schreibtisch Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10,5 x 20 x 10 cm
- Innenmaße Kartenhalter H x B x T: ca. 5 x 10 x 4 cm 
- Innenmaße Stifteköcher H x B x T: ca. 9 x 5,5 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: PU, MDF, Polyester
- In verschiedenen Farben 

Moderner Visitenkarten Organizer fürs Büro
- Sorgt für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz 
- Businesskarten bei wichtigen Gesprächen immer griffbereit 
- Clever kombiniert mit Stiftebox für diverse Schreibutensilien
- Ideal für Schreibtisch, aber auch Empfangstresen etc. 
- Elegantes Design aus Kunstleder mit weißer Naht 

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganisator in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Weiß
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.