Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Schreibtisch-Organizer in Dunkelbraun 10042744_746
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042744_746
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042744_746
EAN/GTIN:
     4052025982515
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Mit dem DIY-Organizer sagst du dem Chaos auf dem Schreibtisch den Kampf an. Trotz leichter Bauweise bringt der Aktensammler das nötige Gewicht mit für einen stabilen, zuverlässigen Stand. In den 3 Schubern sortierst und verwahrst Du Dokumente, Zeitschriften, Blöcke oder Hefter im A4-Format übersichtlich und stets griffbereit. Die zusätzlichen Ablagen und Köcher bieten Platz für Stifte, Notizzettel uvm. Ein Schubfach bietet weiteren Stauraum, sodass alle Utensilien Platz im Büro-Organizer finden.

Schreibtisch-Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 29,5 x 33 x 24 cm
- Schuber Innenmaße H x B x T: je ca. 22,5 x 7 x 22,5 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: MDF
- Farbe: In verschiedenen Farben

Büro-Organizer mit Schublade
- Schubfach Innenmaße H x B x T: ca. 4,5 x 30 x 21,5 cm
- Stifteköcher Innenmaße H x B x T: je ca. 10,8 x 5,8 x 5,6 cm
- Obere Ablage B x T: ca. 12,2 x 10 cm
- Mittlere Ablage H x B x T: ca. 6,3 x 12,2 x 13,2 cm
- Untere Ablage H x B x T: ca. 7,5 x 12,2 x 22,5 cm

Organizer für den Schreibtisch
- Büro-Organizer für Unterlagen, Schreibutensilien uvm.
- Mit Stehsammler im kompakten Design für Unterlagen in A4
- Mit Köcher für Kugelschreiber, Lineal uvm.
- Mit Ablagen für Notizzettel, Briefumschläge usw.
- Mit Schublade zur diskreten Aufbewahrung
- Filigran anmutender Organizer mit stabilem Stand
- Kinderleichter Aufbau mit DIY-Spaßfaktor

Lieferumfang
- 1x Organizer (in Farbe nach Wahl)
- Inkl. bebilderter Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.43 kg
Höhe:
29.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer braun, schreibtisch organizer, a4 stehsammler, akten organizer, aktenhalter, aktensammler, aktenständer, büro organizer, desk organizer, dokumentenablage, dokumentenhalter, file desk organizer, file holder, file organizer, hefte organizer, hefthalter, heftsammler, heftständer, holz stehordner, holzordner, holzstehsammler, katalogsammler, magazine file, magazine holder, ordner halter, ordner organizer, ordner schuber, ordnungshelfer, organizer, pappordner, sammelordner, schuber, standordner, stehordner, stehsammler, zeitschriften ordner, zeitschriftenhalter, zeitschriftensammler, zeitschriftenständer, zeitungssammler, ablage, ablagefach, ablagesystem, aufbewahrung, braun, büro, bürobedarf, din a4, din a5, mdf, natur, ordner-ablagesysteme, ordnersystem, schule, schwarz, schubfach, schublade, stabil, stehend, stiftehalter, stifteköcher, utensilienbox, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.