Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz 10042745_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042745_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042745_46
EAN/GTIN:
     4052025982508
Suchbegriffe:
büro ordnungssystem
büro organizer
büro stiftehalter
büro zubehör

Dieser moderne Stiftehalter ist die ideale Ergänzung für Deinen Schreibtisch im Büro oder Home Office. Dank cleverem Stecksystem ist der Büroorganizer im Nu aufgebaut. Wähle die passende Farbe für Deinen Arbeitsplatz und sorge mit dem Stifteorganizer für Ordnung. Die 3 offenen Fächer des Tisch-Organizers helfen Dir Stifte, Lineal, Zettel, Notizbüchlein und mehr griffbereit aufzubewahren, während in den 2 Schubladen der Stiftebox kleinteilige Büroutensilien ordentlich verstaut sind.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 17 x 33 x 19 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: MDF
- Verschiedene Farben

Schreibtischordner mit Schubladen und Fächern
- Obere Ablage H x B x T: ca. 5,5 x 20,5 x 16,5 cm
- Hinteres Fach rechts H x B x T: ca. 10-16 x 9,5 x 7,5 cm
- Vorderes Fach rechts H x B x T: ca. 5,5-10 x 9,5 x 7,4 cm
- Schubladen Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 19 x 15 cm

Moderner Stiftehalter zum Zusammenstecken
- Ideal für den Schreibtisch im Home Office oder im Büro
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- 2 Schubladen und 3 Fächer schaffen ausreichend Stauraum
- Büroutensilien wie Stifte, Notizzettel uvm. griffbereit verstauen
- Tischorganizer dank Stecksystem einfach und schnell aufbauen

Lieferumfang
- 1x Büro Organizer in Einzelteilen (in Farbe nach Wahl)
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.98 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
19 cm
Breite:
33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.