Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Schreibtisch Organizer in Hellbraun 10042746_137
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042746_137
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042746_137
EAN/GTIN:
     4052025982447
Suchbegriffe:
ablage
ablagefächer
ablagesystem
aktenablage
Dieses moderne Ablagesystem ist die ideale Ergänzung für Deinen Schreibtisch im Büro oder Home Office. Dank cleverem Stecksystem ist der Büromaterial-Organizer im Nu aufgebaut und sorgt mit seinen 10 Fächern unterschiedlicher Größe für Ordnung auf Deinem Arbeitsplatz. Ob Stifte, Lineal und Schere, Zettel und Notizbüchlein, Taschenrechner, Briefe oder A4-Dokumente - in den Ablagefächern finden sämtliche Büro-Utensilien einen Platz und sind jederzeit schnell zur Hand.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 27,5 x 32,5 x 25 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: MDF
- Verschiedene Farben

Schreibtisch-Ordnungssystem mit 10 Fächern
- Fach hinten links H x B x T: ca. 7,5 x 15,5 x 7 cm 
- Fächer mittig links H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 x 6,5 cm 
- Fächer vorne links H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 x 10 cm
- Fach oben rechts H x B x T: ca. 7,5 x 15,5 x 24 cm 
- Kleine Ablagen je H x B x T: ca. 6 x 15,5 x 24 cm 
- Papierablagen je H x B x T: ca. 6 x 31,5 x 24 cm 

Moderner Bürotisch-Organizer zum Zusammenstecken
- Ideal für den Schreibtisch im Home Office oder im Büro
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Insgesamt 10 Fächer schaffen ausreichend Stauraum
- Utensilien wie Stifte, Notizzettel, Unterlagen uvm. griffbereit verstauen
- Tischorganizer dank Stecksystem einfach und schnell aufbauen

Lieferumfang
- 1x Büro Organizer in Einzelteilen (in Farbe nach Wahl)
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.54 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: briefablage, büro ablage, büro aufbewahrung, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organizer, büromaterial organizer, bürotisch organizer, desk organizer, dokumentenablage, holz organizer, holz schreibtisch organizer, holzablage, home office organizer, office organizer, organizer, papier organizer, papierablage, schreibtisch ablage, schreibtisch ablagesystem, schreibtisch aufbewahrungsbox, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch organisation, schreibtisch organizer, schreibtisch stiftehalter, schreibtisch zubehör, schreibtischorganisation, schreibtischorganisator, schreibtischutensilien, schreibutensilien organizer, stiftbox, stifte organizer, stiftebox, stiftehalter, stifthalter, tischablage, tischorganizer, unterlagen organizer, a4, braun, büro, holz, schwarz, unterlagen, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.