Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenablage in Weiß 10042748_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Dokumentenablage in Weiß 10042748_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042748_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042748_49
EAN/GTIN:
     4052025982379
Suchbegriffe:
ablage
ablagefach
ablagekorb
ablagesystem
Mit der DIY-Papierablage sagst Du dem Aktenchaos am Arbeitsplatz den Kampf an. Trotz leichter Bauweise bringt der Unterlagen-Organizer das nötige Gewicht mit für einen stabilen, zuverlässigen Stand. In den 6 Fächern sortierst und verwahrst Du Dokumente, Zeitschriften oder Hefter im A4-Format übersichtlich und stets griffbereit. Den Heftsammler gibt es in verschiedenen Farben, sodass für jeden Arbeitsplatz – ob Büro oder daheim – das passende Design erhältlich ist.

Dokumentenablage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 34 x 27 cm
- Fach Innenmaße H x B x T: je ca. 5 x 33 x 24 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: MDF
- Farbe: In verschiedenen Farben

Organizer für den Schreibtisch
- Stehsammler im kompakten Design für Unterlagen aller Art
- Filigran anmutender Ordner-Organizer mit stabilem Stand
- Aktenständer für A4-Formate zur Büro- und Schulorganisation
- Vielseitig einsetzbarer Zeitschriftenständer
- Kinderleichter Aufbau mit DIY-Spaßfaktor

Lieferumfang
- 1x Sammelordner (in Farbe nach Wahl)
- Inkl. bebilderter Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
27 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: akten organizer, aktenablage, aktenhalter, aktensammler, aktensortierer, briefablage, briefkorb, büro organizer, büroablage, büroablagefach, büroablagesystem, bürobriefablage, bürofach, dokumentenablage, dokumentenhalter, heft organizer, heftablage, hefthalter, heftsammler, katalogsammler, ordner halter, ordner organizer, ordnerhefter, organizer, papierablage, papierablagefach, papierfach, post organizer, posteingangablage, postfach, postkorb, sammelordner, schreibtisch organizer, schreibtischablage, schreibtischablagefach, schreibtischablagesystem, schreibtischfach, schreibtischordner, sortierablage, sortierstation, standordner, stapelablage, stehsammler, unterlagen organizer, zeitschriften ordner, zeitschriftenhalter, zeitschriftensammler, a4, braun, bürobedarf, holzoptik, mdf, natur, schwarz, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.