Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Juteteppich in Rot/ Beige - 60 x 90 cm 10042795_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042795_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042795_0
EAN/GTIN:
     4052025427955
Suchbegriffe:
area-rug
balkon-läufer
balkon-teppich
bedroom-carpet
Mit diesem dekorativen Teppichläufer holst Du Dir ein gemütliches Wohnaccessoire in den Flur, das Wohn- oder Schlafzimmer. Der handgefertigte Webteppich besteht aus Jute, was ihm einen rustikalen Look verleiht, der sich perfekt in natürliche Einrichtungsstile einfügt. Die Naturfaser ist zudem sehr robust und strapazierfähig und besitzt eine antistatische und schalldämmende Wirkung. Der grob geflochtene Handwebteppich mit Zickzack-Muster wird sicher auch in Deinem Wohnbereich zum Hingucker.

Hinweis: Da es sich bei dem Juteläufer um ein handgefertigtes Einzelstück handelt, sind Abweichungen in Größe, Farbe und Form möglich.

Jute Teppich im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1 x 60 x 90 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Jute
- Farbe: Rot, Beige

Dekorativer Flurteppich aus natürlicher Jute
- Gemütliches Wohnaccessoire für Küche, Flur, Wohn- und Schlafzimmer
- Grob geflochtenes Zickzack-Muster in Rot und Beige als Blickfang
- In Handarbeit gefertigter Bodenteppich aus der Naturfaser Jute
- Teppich ist robust, widerstandsfähig und immun gegen Mottenfraß
- Läufer mit trittschalldämmender und antistatischer Wirkung
- Zur Reinigung einfach mit dem Staubsauger absaugen

Lieferumfang
- 1x Juteteppich
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot | Beige
Gewicht:
1.62 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
90 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: bettvorleger, bodenläufer, bodenteppich, boho-teppich, carpet, dielenläufer, dielenteppich, floor-rug, flurläufer, flurteppich, flurteppiche, handwebläufer, handwebteppich, jute-läufer, jute-matte, jute-rug, juteteppich, jute-teppich, juteteppiche, kitchen-rug, küchenläufer, küchenteppich, läufer, mini-teppich, schlafzimmer-teppich, teppich, teppichläufer, terrassenläufer, terrassenteppich, vorzimmer-läufer, vorzimmer-teppiche, webteppich, wohnteppich, wohnzimmer-teppich, 60x90, 90x60, antistatisch, balkon, beige, boho, boho-style, eingangsbereich, farbig, flur, grob-geflochten, handgewebt, innen, jute, klein, natur, naturfaser, rechteckig, rot, rustikal, schalldämmend, strapazierfähig, vorraum, zick-zack, zickzack, zig-zag, teppich-jute, teppich-grob-geflochten, teppich-naturfarben, teppich-natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.