Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Relaxdays Couchtisch mit Glasplatte, Metallgestell, Ablagefläche in Holzoptik, HxBxT: 42 x 90 x 49,5 cm, schwarz/braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042851_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042851_0
EAN/GTIN:
     4052025428518
Suchbegriffe:
Clubtisch
Couchtisch
Klubtisch
Loungetisch
Dieser edle Wohnzimmertisch passt perfekt zu Deiner modernen Einrichtung. Dabei wird der Couchtisch mit seinem schwarzem Metallgestell und der dunklen Tischplatte aus gehärtetem Glas zum Eyecatcher in Deiner Wohnung. Snacks, die Fernbedienung oder Magazine haben auf der Ablage in Holzoptik Platz. Nutze den Metalltisch im Wohnzimmer, Deiner Lounge-Ecke oder als schickes Mobiliar im Eingangsbereich Deiner Galerie. Kleine Bodenschoner sorgen dafür, dass der Untergrund nicht zerkratzt wird.

Couchtisch im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 42 x 90 x 49,5 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 86 x 46,5 cm
- Ablagenabstand: ca. 22,5 cm
- Traglast: max. 20 kg
- Gewicht: ca. 15,5 kg
- Material: Stahl, Glas, MDF

- Farbe: Schwarz, Braun

Moderner Sofatisch mit Metallgestell und Glasplatte
- Rechteckiges schwarzes Metallgestell sorgt für Stabilität
- Schwarze Tischplatte aus gehärtetem Glas
- Mit großer Abstellfläche für Zeitschriften, Getränke uvm.
- Ablage in Holzoptik als schicker Kontrast zum Schwarz
- Für gemütliche Abende auf der Couch
- Verstellbare Bodenschoner verhindern Kratzer auf dem Boden

Lieferumfang
- 1x Wohnzimmertisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
15.44 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
49.5 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Glas-Tisch, Glastisch, couchtisch schwarz, clubtisch, glastisch couchtisch, Relaxdays Couchtisch, ., ablagetisch, abstelltisch, coffee table, couchtisch, glas couchtisch, glass table, glastisch, kaffeetisch, living room table, lounge tisch, metall couchtisch, metallgestell tisch, metalltisch, salontisch, sofatisch, stubentisch, wohnzimmertisch, glasstisch, glastuch, kautsch tisch, couch beistelltisch, couch tisch schwarz glas, couchtisch 90 cm, couchtisch aus glas, couchtisch beine, couchtisch glas, couchtisch glas metall, couchtisch glas schwarz, couchtisch glasplatte, couchtisch luxus, couchtisch metall, couchtisch metall schwarz, couchtisch mit glas, couchtisch mit glasplatte, couchtisch modern, couchtisch rechteckig glas, couchtisch metallgestell, couchtisch schwarz glas, couchtisch schwarz hochglanz, couchtisch schwarz matt, couchtisch schwarz metall, couchtisch wohnzimmer, couchtisch, schwarz matt, rechteckig, glas tische wohnzimmer, glas wohnzimmertisch, glass tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.