Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
4 x Tonkegel in Terrakotta/ Weiß - (B)5,5 x (H)13 x (T)5 cm 10042878_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042878_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042878_0
EAN/GTIN:
     4052025428785
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit den 4 Tonspitzen kannst Du Pflanzen und Blumen während eines heißen Sommers oder Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Stecke dazu einfach eine befüllte 1,5 Liter PET-Flasche in die sechseckigen Bewässerungsspitzen und versenke sie in der Erde. Sobald die Erde zu trocken wird, sickert Wasser durch das durchlässige Material, sodass eine gleichmäßige Wasserversorgung garantiert ist. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Tonkegel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13,5 x 5,5 x 5 cm
- Öffnung B x T: ca. 4 x 3,5 cm
- Gewicht: je ca. 90 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta, Weiß

Gießkegel zur Pflanzenbewässerung
- Für Zimmerpflanzen, Balkonkästen, Hochbeete uvm.
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Bewässerungssystem passend für Wein- und PET-Flaschen bis 1,5 l
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: balkonbewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugel, bewässerungsspike, bewässerungsspitze, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumenbewässerung, blumengießer, blumenwasserspeicher, blumen wasserspender, flaschenbewässerung, flaschenbewässerungssystem, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, gießsystem, olla, pflanzenbewässerung, pflanzen gieß kegel, pflanzen gießhilfe, pflanzengießer, pflanzentonkegel, pflanzenwasserspeicher, pflanzenwasserspender, plantwatering, selbstbewässerung, self watering, tomatenbewässerung, ton bewässerungskegel, ton bewässerungssystem, ton wasserspender, tonkegel, tonkegelbewässerung, tonspitze, tonspitzen bewässerung, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, wasserdosierer, zimmerpflanzenbewässerung, 1,5 liter flaschen, 4er set, klein, sechseckig, ton, webmuster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.