Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
4 x Tonkegel in Grün/ Terrakotta 10042886_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042886_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042886_0
EAN/GTIN:
     4052025428860
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit den 4 Tonkegeln im Pünktchen-Design kannst Du Deine Blumen und Pflanzen während eines heißen Sommers oder eines Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Versenke die Bewässerungskugeln in der Erde und fülle sie mit Wasser. Alternativ kannst Du auch eine volle 1,5 l PET-Wasserflasche in die Gießkugel stecken. Das durchlässige Material gibt genügend Wasser ab, um die Erde feucht zu halten. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Tonkegel 4er Set im Detail
- Maße H x D: ca.  18 x 9 cm
- Öffnung D. ca. 4 cm
- Volumen: je ca. 400 ml
- Gewicht: je ca. 200 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta, Grün, Weiß

Gießkugel zur Pflanzenbewässerung
- Für Zimmerpflanzen, Balkonkästen, Hochbeete uvm.
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Auch geeignet für Wein- und PET-Wasserflaschen bis 1,5 l
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: aqua dripper, balkonbewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugel, bewässerungsspike, bewässerungsspitze, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumenbewässerung, blumengießer, blumenwasserspeicher, blumen wasserspender, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, gießsystem, olla, pflanzenbewässerung, pflanzen gieß kegel, pflanzen gießhilfe, pflanzengießer, pflanzentonkegel, pflanzenwasserspeicher, pflanzenwasserspender, plantwatering, selbstbewässerung, self watering, tomatenbewässerung, ton bewässerungskegel, ton bewässerungssystem, ton wasserspender, tonkegel, tonkegelbewässerung, tonspitze, tonspitzen bewässerung, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, wasserdosierer, zimmerpflanzenbewässerung, 4er set, automatisch, balkon, blumen, pet flaschen, pflanzen, set, terrakotta, ton, urlaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.