Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinschleuder in Bunt 10042992_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Steinschleuder in Bunt 10042992_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042992_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042992_0
EAN/GTIN:
     4052025429928
Suchbegriffe:
fletsche
futterschleuder
futterzwille
gummischleuder
Mit der professionellen Schleuder kannst Du im Freien auf Zielscheiben schießen, was für einen hohen Spaßfaktor sorgt. Die Profizwille aus robustem Stahl garantiert eine hohe Stabilität beim Schießen und liegt dank des ergonomischen Griffes gut in der Hand. Die Zielpunkte erleichtern das Zielen und sorgen dafür, dass bereits Anfänger präzise Schussleistungen erbringen können. Die Zwille ist einem Flachgummi ausgestattet, der den Projektilen eine hohe Schussgeschwindigkeit verleiht.

Steinschleuder im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11,5 x 9,5 x 4 cm
- Länge Griff: ca. 6,5 cm
- Gabelbreite innen: ca. 4,5 cm
- Länge Gummibänder: ca. 49 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: Stahl, Kunststoff, Latex
- Farbe: Blau, Grau, Schwarz

Professionelle Sportzwille aus Stahl
- Profi Kugelschleuder in klassischer, Y-förmiger Bauform
- In 5 Stufen einstellbare Zielpunkte für präzises Schießen
- Flachgummi garantiert hohe Schusskraft und -geschwindigkeit
- Inklusive 5 Ersatzspannbänder zum schnellen Auswechseln
- Fertigung aus robustem Stahl für hohe Stabilität beim Schießen
- Sicherer Halt dank ergonomischem Griff mit Kunststoffummantelung

Sicherheitshinweise
- Keine Abgabe an Personen unter 18 Jahren
- Nicht auf Tiere, Menschen oder Gegenstände zielen
- Kein Spielzeug: Es besteht Verletzungsgefahr
- Überprüfe den Gummi vor jeder Nutzung auf Schäden
- Trage beim Schießen eine Schutzbrille

Lieferumfang
- 1x Schleuder in Einzelteilen
- 5x Ersatzgummi
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Grau | Schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gummizwille, jagd schleuder, jagd zubehör, jagdschleuder, jagdzwille, katschi, kugelschleuder, präzisionsschleuder, profi schleuder, profi zwille, schleuder, schleuderwaffe, sling shot, slingshot, slingshots, spatzenschießer, spatzenschleuder, sportschleuder, sportzwille, stein schleuder, steinschleuder, steinschleudern, zwille, zwillen, zwistel, jagtschleuder, ab 18, extra stark, gummi, jagd, katapult, metall, profi, set, stark, steinschleuder profi für jagd, schleuder zwille, zwille steinschleuder profi jagd, steinschleuder profi für jagd ab 18, zwille steinschleuder profi, schleuder waffe, steinschleuder profi, slingshot schleuder profi, jagdschleuder profi, profi steinschleuder, schleuder (waffe), jagdschleuder ab 18, steinschleuder zwille, zwille steinschleuder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.