Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Aufbewahrungskorb in Grau/ Weiß - (H)37 x Ø41 cm 10043006_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043006_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043006_0
EAN/GTIN:
     4052025430061
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
aufbewahrungskörbe weiss
Mit diesem Aufbewahrungskorb aus Baumwolle sorgst Du nicht nur für Ordnung, sondern schaffst auch einen tollen Blickfang im Boho-Stil. In dem dekorativen Stoffkorb finden Wäsche, Handtücher, Decken und Spielzeug einen Platz. Mit den zwei integrierten Griffen kann der Wäschekorb einfach angehoben und transportiert werden. Nutze den Baumwollkorb als Ordnungshelfer im Wohnzimmer, Bad oder Kinderzimmer. Bei Bedarf lässt sich der Korb einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Aufbewahrungskorb im Detail
- Maße H x D: ca. 37 x 41 cm
- Breite mit Griffen: ca. 45 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg

- Material: Baumwolle
- Farbe: Grau, Weiß

Dekorativer Stoffkorb aus Baumwolle
- Verstauen von Handtüchern, Decken, Wäsche, Spielzeug uvm.
- Bei Bedarf einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen
- Schicker Baumwollkorb passt zu Einrichtungen im Boho-Stil
- Sorgt für mehr Ordnung im Bad, Wohn- und Kinderzimmer
- Mit Griffen für leichtes Hochheben und Transportieren

Lieferumfang
- 1x Handtuchkorb
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
1.27 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
41 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahr korb, aufbewahrungskorb, baby aufbewahrungskorb, baby laundry basket, baby wäschekorb, bad aufbewahrungskorb, badezimmer aufbewahrungskorb, badezimmer körbe, badkorb, basket, bathroom basket, bathroom storage basket, baumwollkorb, baumwollseilkorb, boho korb, boho wäschekorb, dekokorb, gästehandtücher korb, handtuchkorb, kinder wäschekörbe, korb, laundry basket, ordnungskorb, organisationskorb, organizer korb, schlafzimmerkorb, spielzeug aufbewahrungskorb, spielzeug korb, stoff aufbewahrungskorb, stoffkorb, storage basket, utensilienkorb, verstaukorb, wäscheaufbewahrung, wäschekorb, waschekorbsammler, wäschesammler, zeitschriftenkorb, 40 cm, 40cm, aufbewahrung, baby, bad, badezimmer, baumwolle, boho, faltbar, für decken, grau, jute, kinder, kinderzimmer, mit griffen, stoff, weiß, wohnzimmer, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.