Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Aufbewahrungskorb in Bunt - (H)30 x Ø 28 cm 10043022_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043022_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043022_0
EAN/GTIN:
     4052025430221
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Mit diesem Aufbewahrungskorb aus Baumwolle sorgst Du nicht nur für Ordnung, sondern schaffst auch einen tollen Blickfang im Boho-Stil. In dem dekorativen Stoffkorb finden Utensilien, Handtücher und Spielzeug einen Platz. Mit den zwei integrierten Griffen kann der Flechtkorb einfach angehoben und transportiert werden. Nutze den Baumwollkorb als Ordnungshelfer im Wohnzimmer, Bad oder Kinderzimmer. Bei Bedarf lässt sich der Korb einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Aufbewahrungskorb im Detail
- Maße H x D: ca. 30 x 28 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Traglast: ca. 10 kg

- Material: Baumwolle
- Farbe: Grau, Hellbraun, Weiß

Dekorativer Flechtkorb aus Baumwolle
- Zum Verstauen von Handtüchern, Utensilien, Spielzeug uvm.
- Sorgt für mehr Ordnung im Bad, Wohn- und Kinderzimmer
- Geflochtener Baumwollkorb passt zu Einrichtungen im Boho-Stil
- Mit Griffen für leichtes Hochheben und Transportieren
- Bei Bedarf einfach zusammenfalten und platzsparend Verstauen

Lieferumfang
- 1x Utensilienkorb
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.66 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahr korb, aufbewahrungskorb, baby aufbewahrungskorb, bad aufbewahrungskorb, badezimmer aufbewahrungskorb, badezimmer körbe, badkorb, basket, bathroom basket, bathroom storage basket, baumwollkorb, baumwollseilkorb, boho korb, dekokorb, flechtkorb, gästehandtücher korb, handtuchkorb, jute korb, korb, ordnungskorb, organisationskorb, organizer korb, schlafzimmerkorb, spielzeug aufbewahrungskorb, spielzeug korb, stoff aufbewahrungskorb, stoffkorb, storage basket, utensilienkorb, verstaukorb, zeitschriftenkorb, 30 cm, 30cm, aufbewahrung, baby, bad, badezimmer, baumwolle, boho, braun, faltbar, geflochten, grau, jute, kinder, kinderzimmer, klein, mit griffen, natur, stoff, weiß, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.