Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
6tlg. Kinderbaustellenfahrzeuge Set in Gelb 10043034_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043034_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043034_0
EAN/GTIN:
     4052025430344
Suchbegriffe:
auto-spielzeug
autos
bagger
bagger-set

Bringe die Augen Deiner kleinen Bauarbeiter mit diesen Baustellenfahrzeugen zum Leuchten. Mit Bagger, Bohrer, Radlader, Betonmischer, Laster und Walze können Deine Kleinen Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Spielfahrzeuge in der praktischen Aufbewahrungsbox lassen sich mit dem beiliegenden Schraubendreher einfach zusammen- oder auseinanderbauen. Somit haben Deine Kinder nicht nur viel Spaß, sondern erlernen spielerisch kreativ zu sein und verbessern ihre motorische Fähigkeiten.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Baustellenfahrzeuge Kinder im Detail
- Maße Aufbewahrungsbox H x B x T: ca. 23 x 30 x 20 cm
- Maße Schraubendreher H x D: ca. 9 x 2 cm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Gelb, Schwarz
- Gesamtgewicht: ca. 840 g

Weitere Details zu den Baufahrzeugen
- Bagger H x B x T: ca. 10 x 21,5 x 7 cm/ ca. 90 g
- Bagger mit Presslufthammer H x B x T: ca. 10 x 22 x 7 cm/ ca. 80 g
- Radlader H x B x T: ca. 8,5 x 16,5 x 7/ ca. 80 g
- Muldenkipper H x B x T: ca. 9 x 16 x 7,5 cm/ ca. 100 g
- Betonmischer H x B x T: ca. 11 x 16,5 x 7,5 cm/ ca. 120 g
- Straßenwalze H x B x T: ca. 8,5 x 16,5 x 7,5 cm/ ca. 90 g

Kreatives Bagger Spielzeug im 6er Set
- Spielzeug Set mit Bagger, Bohrer, Radlader, Mischer, Kipplaster und Walze
- Schraubendreher zum Zusammen- und Auseinanderbauen der Autos
- Teile lassen sich spielerisch entfernen, anbringen oder austauschen
- Fördert kreatives und freies Spiel sowie motorische Fähigkeiten der Kleinen
- Fahrzeuge aus robustem Kunststoff für Kinderzimmer, Sandkasten uvm.
- Praktische Box zur Aufbewahrung mit Henkel zum Tragen und Mitnehmen

Lieferumfang
- 6x Baufahrzeug
- 1x Aufbewahrungsbox
- 1x Schraubendreher
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Grau
Gewicht:
0.84 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
20 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: bagger-spielzeug, baufahrzeuge, baustellen-spielzeug, baustellenfahrzeuge, betonmischer-spielzeug, fahrzeuge, kinder-autos, kinder-baustelle, kinder-lkw, kinderbagger, kinderspielzeug-auto, kipplaster-spielzeug, lastwagen-spielzeug, lkw, lkw-spielzeug, mini-baustellenfahrzeuge, mini-sandspielzeug, minibagger, minibagger-spielzeug, sandkasten-spielzeug, sandspielzeug, sandspielzeug-bagger, spiel-betonmischer, spiel-fahrmischer, spielauto, spielbagger, spielfahrzeug, spielzeug-auto-set, spielzeug-betonmischer, spielzeug-fahrmischer, spielzeug-fahrzeuge, spielzeug-lkw, spielzeugauto, spielzeugautos-set, spielzeugbagger, spielzeugkipper, spielzeugkipplaster, spielzeuglaster, spielzeugset, traktor-spielzeug, ab-3-jahre, deko, diy, draußen, groß, klein, konstruktion, kunststoff, mini, montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.