Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Make Up Organizer in Transparent/ Natur 10043036_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043036_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043036_0
EAN/GTIN:
     4052025430368
Suchbegriffe:
Schmink-Schwamm
Schminkschwamm
schminkschwamm
Dieser dreigeteilte Beauty Organizer ist ideal zum übersichtlichen Verstauen Deiner Kosmetik- und Make-Up-Utensilien. Ob zur Haargummi-Aufbewahrung, als Make Up Box für Lidschatten, Puder und Co. oder zum Verstauen von Wattepads oder Make-Up-Schwämmchen - die Schminkaufbewahrung lässt sich äußerst vielseitig bestücken. Das zeitlos schlichte Design der Kosmetikaufbewahrung mit Bambusdeckel passt dabei in jedes Bad und auf jeden Schminktisch.

Make Up Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 7,5 x 23 x 9,5 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 5,5 x 7 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 0,3 kg
- Material: Kunststoff, Bambus
- Farbe: Transparent, Natur

Schminktisch-Organizer mit Bambusdeckel
- Schafft Ordnung und Übersicht im Badezimmer oder auf dem Schminktisch
- Mit 3 Fächern zum Sortieren Deiner Make-Up- und Kosmetikartikel 
- Ideal zur Zopfgummi- und Haarklammer-Aufbewahrung, für Lidschatten uvm. 
- Box aus robustem Kunststoff kann einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden
- Transparentes Design ermöglicht schnellen Überblick über den Inhalt 
- Deckel aus Bambus setzt natürliche Akzente und verleiht modernen Look

Lieferumfang
- 1x Kosmetik-Organizer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: acryl aufbewahrung, acryl organizer, bad aufbewahrung, bad organizer, badezimmer organizer, bathroom organizer, beauty aufbewahrung, beauty organizer, cosmetic box, cosmetic organizer, cosmetic storage, haargummi aufbewahrung, haargummi box, haargummi organizer, haarklammer aufbewahrung, haarschmuck aufbewahrung, kosmetik aufbewahrung, kosmetik aufbewahrungsbox, kosmetik organizer, kosmetikbox, kosmetikbox organizer, kosmetikorganisierer, make up aufbewahrung, make up aufbewahrungsbox, make up box, make up organizer, make up storage, make-up aufbewahrung, makeup organizer, makeup organizers, organizer, schmink aufbewahrung, schmink organizer, schminktisch organizer, skincare organizer, zopfgummi aufbewahrung, acryl, bad, bambus, deckel, durchsichtig, haargummis, haarschmuck, kosmetik, kunststoff, make up, schminke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.