Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0
Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0
Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0
Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0
Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0
Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0
Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0
Wanduhr "Fußball" in Schwarz/ Weiß - Ø 30 cm 10043050_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043050_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043050_0
EAN/GTIN:
     4052025430504
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Diese Wanduhr im coolen Fußball-Design passt wunderbar in das Kinder- oder Jugendzimmer von sportbegeisterten Jungen und Mädchen, die die Uhrzeit so jederzeit im Blick behalten können. Die Fußballuhr ist mit Minuten-, Stunden- und Sekundenzeiger ausgestattet und kann dank der rückseitigen Aufhängung ganz einfach an der Wand montiert werden. Dank ihres schlichten Designs ohne Ziffern kann man mit der schwarz-weißen Zimmeruhr garantiert auch erwachsenen Fußballfans eine Freude machen. 

Wanduhr im Detail
- Maße D x T: ca. 30 x 4 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Benötigt 1x AA-Batterie (nicht inklusive)
- Material: Kunststoff, Eisen
- Farbe: Schwarz, Weiß

Kinderzimmer-Wanduhr im Fußballdesign
- Ideal als Deko für das Kinder- und Jugendzimmer
- Auch als Zimmeruhr für erwachsene Fußballfans geeignet
- Modernes, minimalistisches Design ohne Ziffern
- Batteriebetriebene Uhr mit Minuten-, Stunden- und Sekundenzeiger
- Kinderuhr ist mit rückseitiger Aufhängung schnell an Wand befestigt

Lieferumfang
- 1x Fußballwanduhr
- Batterien und Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
4 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, fußball uhr, fußball wanduhr, kinder wanduhr, kinder wanduhren, kinderwanduhr, kinderwanduhren, kinder-wanduhren, kinderzimmer uhr, kinderzimmer wanduhr, kinderzimmeruhr, wall clock, wanduhr, zimmeruhr, 30 cm, deko, für kinder, für wand, fußball, jugendzimmer, jungen, jungs, kinder, kinderzimmer, mit motiv, sport, teenager, wand, zuhause, wanduhr fussball jungen, wanduhr kinder, wanduhr fußball, wanduhr jugendzimmer jungen, wanduhr kinderzimmer, kinderuhr wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.