Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panamahut in Beige 10043068_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panamahut in Beige 10043068_0
Panamahut in Beige 10043068_0
Panamahut in Beige 10043068_0
Panamahut in Beige 10043068_0
Panamahut in Beige 10043068_0
Panamahut in Beige 10043068_0
Panamahut in Beige 10043068_0
Panamahut in Beige 10043068_0
Panamahut in Beige 10043068_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043068_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043068_0
EAN/GTIN:
     4052025430689
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut

An heißen Sommertagen ist der Havanna-Hut mit schwarzem Ripsband nicht nur ein stylisches Modeaccessoire, sondern bietet auch Schutz vor starker Sonneneinstrahlung. Die breite Krempe spendet ausreichend Schatten und sorgt für Abkühlung auf dem Kopf und im Gesicht. Dabei passt der Strohhut zu vielen Gelegenheiten, ob beim Stadtbummel, Sightseeing, im Urlaub am Strand oder einfach zur Gartenparty – mit dem Sonnenhut machst Du überall eine gute Figur.

Panamahut im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 35 x 36 cm
- Für Kopfumfang: ca. 54 cm
- Kopfhöhe: ca. 11 cm
- Krempenbreite: ca. 8-8,5 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Papyrus, Polyester
- Farbe: Beige, Schwarz

Sonnenhut für Damen und Herren
- Modisches Accessoire für Frauen und Männer im Sommer
- Klassischer Fedora-Hut in Beige mit schwarzem Ripsband
- Breite Krempe sorgt für optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung
- Passend für den Alltag, im Strandurlaub, beim Festival uvm.
- Aus robustem, atmungsaktivem Material mit UV-Schutz

Lieferumfang
- 1x Sommerhut
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Schwarz
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
36 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: basthut, bogart hut, boho hut, damen hut, fedora hut, festival hüte, gärtnerhut, havanna hut, havanna strohhut, herrenhut, hippie hut, hut, ibiza hut, panamahut, schlapphut, sommerhut, sonnenhut, strand hut, straw hat, strohhut, sun hat, trilby hut, damen sonnehut, stohhut, stro hut, strohhuete, strohhute, strohut, aus stroh, breite krempe, damen, elegant, erwachsene, festival, frauen, für damen, garten, havanna, herren, kleiner kopf, mann, männer, mit band, mit ripsband, reise, sommer, strand, stroh, unisex, strohhut damen, strohhut herren, panamahut damen, panamahut mann, sonnenhut damen, sonnenhut herren, sonnenhut männer, strohhut festival, sommer hüte damen, sommerhut damen, sonnenhut stroh damen, bogart hut damen, bogart hut herren, fedora hut damen, fedora hut herren, strohhut herren panamahut, sonnenhut erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.