Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Buddha-Figur in Weiß - (H)17 cm 10043082_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043082_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043082_0
EAN/GTIN:
     4052025430825
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Die kleine Statue zeigt den sitzenden Buddha in Meditationshaltung, ein Talisman für Glück und Erkenntnis. Die spirituelle Dekofigur verschönert Balkon, Terrasse und Garten und macht sie zu Deinem persönlichem Wohlfühlort. Dank ihrer Fertigung aus robustem Keramik kann die Buddha-Figur im Außenbereich mit wetterfesten und frostsicheren Eigenschaften überzeugen. Aber auch im Wohnzimmer oder im Bad ist die Dekoskulptur ein besonderer Blickfang, der Ruhe und Kraft ausstrahlt.

Buddha-Figur im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 17 x 11 x 7 cm
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Keramik
- Farbe: Weiß

Wetterfeste Feng-Shui-Skulptur für drinnen und draußen
- Spirituelle Statue für Balkon, Terrasse und Garten
- Glücksbringer für Erkenntnis, Ruhe und Kraft
- Glänzende Dekoskulptur überzeugt mit liebevollen Details
- Wetterfest und frostsicher dank robustem Material
- Auch im Wohnzimmer und Bad ein schöner Blickfang

Lieferumfang
- 1x Buddha-Statue
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
7 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, asia deko, asien deko, balkon figuren, buddha, buddha deko, buddha dekofigur, buddha figur, buddha gartenfigur, buddha skulptur, buddha statue, buddha keramik figur, deko buddha, deko skulptur, deko statue, feng shui deko, feng shui figur, garten buddha, garten figuren, garten skulptur, garten statue, garten deko, gartendeko buddha, gartendeko figuren, gartendeko skulptur, gartendeko statuen, gartendekoration, keramik buddha, keramikfigur, keramikskulptur, keramikstatue, outdoor buddha, skulptur, statue, thai deko, wellness deko, zen deko, 20 cm, 20 cm hoch, außen, bad, badezimmer, chinesisch, deko, draußen, frostsicher, für draußen, für garten, garten, glück, harmonie, hoch, indien, indoor, innen, japanisch, keramik, nepal, outdoor, sitzend, terrasse, thailand, tibet, weiß, wellnessbereich, wetterfest, winterfest, wohnzimmer, zen garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.