Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Regenmantel in Dunkelgrün 10043088_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043088_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043088_0
EAN/GTIN:
     4052025430887
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
regenmantel
Ob beim Camping, auf dem Festival oder beim Wandern: Überall kann Dich ein plötzlicher Regenschauer erwischen. Mit dem Regenponcho bist Du für solche Notfälle bestens ausgerüstet. Das wiederverwendbare Regencape stellt eine nachhaltige Alternative zu Einmalponchos dar und schützt dank Kapuze und langen Ärmeln auch Deine Haare und Arme zuverlässig vor Nässe. Die Regenjacke kann platzsparend gefaltet werden, passt in jede Tasche und eignet sich ideal zum Mitnehmen.

Regenmantel im Detail
- Gesamtmaße H x B: ca. 135 x 160 cm
- Länge ohne Kapuze: ca. 105 cm
- Körperbreite: ca. 63 cm
- Länge der Ärmel: ca. 75 cm
- Gewicht: ca. 740 g
- Material: Polyester, PVC
- Farbe: Dunkelgrün

Regenbekleidung für Damen und Herren
- Für Regentage oder den plötzlichen Regenschauer unterwegs
- Einheitsgröße für Erwachsene passt Männern und Frauen
- Zuverlässiger Regenschutz dank Kapuze und langen Ärmeln
- Ideal für Festivals und Konzerte, Camping, Wandern u.a. Aktivitäten
- Nachhaltige Alternative zu dünnen Einmal-Regenponchos
- Aus wasserdichtem, schnelltrocknendem Material

Lieferumfang
- 1x Regencape
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
135 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
160 cm
Weitere Suchbegriffe: damen regenmantel, festival poncho, festival regenjacke, festival regenponcho, festival regenschutz, herren regenjacke, herren regenmantel, herren regenmäntel, herren regenponcho, notfall regenponcho, notfallponcho, pvc regencape, pvc regenmantel, rain cape, rain coat, rain poncho, raincoat, raincoats, raining coat, regen schutzkleidung, regenbekleidung, regencape, regencapes, regenhaut, regenjacke, regenjacken, regenmäntel, regenponcho, regenponcho set, regenschutz, regenüberwurf, regenumhang, wander regencape, damen, dunkelgrün, erwachsene, festival, frauen, grün, herren, jga, konzert, lang, leicht, männer, mehrweg, sommer, unisex, wasserdicht, wiederverwendbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
29
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 12,25*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 16,04*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.