Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Regenmantel in Blau 10043090_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
2 x Regenmantel in Blau 10043090_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043090_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043090_45
EAN/GTIN:
     4052025981341
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
regenmantel
Ob beim Camping, auf dem Festival oder beim Wandern: Überall kann Dich ein plötzlicher Regenschauer erwischen. Mit den Regenponchos im 2er Set bist Du für solche Notfälle bestens ausgerüstet. Die wiederverwendbaren Regencapes stellen eine nachhaltige Alternative zu Einmalponchos dar und schützen dank Kapuze und langen Ärmeln auch Deine Haare und Arme zuverlässig vor Nässe. Durch ihre kompakte Größe und das geringe Gewicht passen die Regenjacken in jede Tasche und eignen sich ideal zum Mitnehmen.

Regenmantel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 148 x 160 x 0,2 cm
- Länge ohne Kapuze: ca. 120 cm
- Körperbreite: ca. 66 cm
- Länge der Ärmel: ca. 73,5 cm
- Gewicht: ca. 140 g
- Material: EVA, PVC
- Verschiedene Farben

Schnelltrocknende Regenbekleidung für Damen und Herren
- Für Regentage oder den plötzlichen Regenschauer unterwegs
- Einheitsgröße für Erwachsene passt Männern und Frauen
- Zuverlässiger Regenschutz dank Kapuze und langen Ärmeln
- Ideal für Festivals und Konzerte, Camping, Wandern u.a. Aktivitäten
- Nachhaltige Alternative zu dünnen Einmal-Regenponchos
- Regenmantel hat nur geringes Gewicht und ist kompakt faltbar

Lieferumfang
- 2x Regencape
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß
Gewicht:
0.285 kg
Höhe:
148 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
160 cm
Weitere Suchbegriffe: damen regenmantel, festival poncho, festival regenjacke, festival regenponcho, festival regenschutz, herren regenjacke, herren regenmantel, herren regenmäntel, herren regenponcho, notfall regenponcho, notfallponcho, pvc regencape, pvc regenmantel, rain cape, rain coat, rain poncho, raincoat, raincoats, raining coat, regen schutzkleidung, regenbekleidung, regencape, regencapes, regenhaut, regenjacke, regenjacken, regenmäntel, regenponcho, regenponcho set, regenschutz, regenüberwurf, regenumhang, wander regencape, 2 stück, 2er set, blau, damen, erwachsene, festival, frauen, gelb, herren, jga, konzert, lang, leicht, männer, mehrweg, pink, set, sommer, unisex, wasserdicht, weiß, wiederverwendbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
176
€ 4,90*
ab € 7,45*
€ 11,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,61*
€ 14,50*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.