Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0
3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0
3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0
3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0
3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0
3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0
3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0
3 x Spiegel in Gold/ Schwarz - Ø 25 cm 10043208_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043208_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043208_0
EAN/GTIN:
     4052025432089
Suchbegriffe:
aufhängespiegel
deko wandspiegel
dekorationsspiegel
dekospiegel
Verschönere eine kahle Wand in Deiner Wohnung mit diesen dekorativen Zierspiegeln im 3er Set. Ob im Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Dekospiegel passen in jeden Raum. Dabei kannst Du die Spiegel, je nach Bedarf, an verschiedenen Wänden oder gemeinsam an einer Wand platzieren. Der verzierte Kunststoffrahmen der Wandspiegel in Gold und Schwarz sorgt dabei garantiert für einen Blickfang. Dank der rückseitigen Aufhängung sind die Spiegel zudem schnell montiert.

Spiegel 3er Set im Detail
- Gesamtmaße D x T: ca. 25 x 2 cm
- Durchmesser Spiegel: ca. 15,5 cm
- Material: PP-Kunststoff, Glas
- Gewicht: je ca. 170 g
- Farbe: Gold, Schwarz

Runde Dekospiegel für die Wand
- Verzierter Kunststoffrahmen mit Ornamenten
- Kahle Wände mit den Spiegeln verschönern
- Nach Belieben einzeln oder getrennt aufhängen
- Ideal, um schnell einen Blick auf sich zu werfen
- Passend für Schlaf-, Wohnzimmer oder Flur
- Jeweils mit Aufhängung auf der Rückseite

Lieferumfang
- 3x Wandspiegel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
2 cm
Breite:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.