Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0
3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0
3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0
3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0
3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0
3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0
3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0
3 x Spiegel in Bronze/ Schwarz - Ø 25 cm 10043212_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043212_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043212_0
EAN/GTIN:
     4052025432126
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel
Verschönere eine kahle Wand in Deiner Wohnung mit diesen dekorativen Zierspiegeln im 3er Set. Ob im Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Dekospiegel passen in jeden Raum. Dabei kannst Du die Spiegel, je nach Bedarf, an verschiedenen Wänden oder gemeinsam an einer Wand platzieren. Das barocke Design der Wandspiegel sorgt dabei garantiert für einen edlen Blickfang. An dem praktischen Haken sind die Spiegel zudem schnell montiert.

Spiegel 3er Set im Detail
- Gesamtmaße D x T: ca. 25 x 2 cm
- Durchmesser Spiegel: ca. 11,5 cm
- Material: PP-Kunststoff, Glas
- Gewicht: je ca. 220 g
- Farbe: Bronze, Schwarz

Dekospiegel für die Wand
- Barockes Design als Hingucker in der Wohnung
- Kahle Wände mit den Spiegeln verschönern
- Nach Belieben einzeln oder gemeinsam aufhängen
- Ideal, um schnell einen Blick auf sich zu werfen
- Passend für Schlaf-, Wohnzimmer oder Flur
- Jeweils mit Aufhängung auf der Rückseite

Lieferumfang
- 3x Dekospiegel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer | Schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
2 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: aufhängespiegel, badezimmerspiegel, badspiegel, deko wandspiegel, dekorationsspiegel, dekospiegel, dekospiegel set, designer spiegel, designspiegel, flur spiegel, gold mirror, gold spiegel, hängespiegel, kunststoff spiegel, mirror, rahmen spiegel, rund spiegel, sonnenspiegel, sonnenstrahlspiegel, spiegel, spiegel set, sun mirror, vintage spiegel, wall mirror, wand dekospiegel, wandspiegel set, zierspiegel, zimmer deko spiegel, dekospiegelel set, spigel, wandspigel, 20 cm, 25 cm, 30cm, 3er, 3er set, barock, bronze, deko, flur, groß, in schwarz, klein, kunststoff, modern, retro, rund, schwarz, set, vintage, wand, wohnzimmer, 3er spiegel, 3er spiegel set, deko spiegel bronze, deko spiegel rund, deko spiegel wand, dekospiegel bronze, spiegel barock, spiegel rund bronze, spiegel rund bronze 20 cm, wandspiegel barock, wandspiegel klein vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.