Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Spiegel in Gold 10043213_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Spiegel in Gold 10043213_0
3 x Spiegel in Gold 10043213_0
3 x Spiegel in Gold 10043213_0
3 x Spiegel in Gold 10043213_0
3 x Spiegel in Gold 10043213_0
3 x Spiegel in Gold 10043213_0
3 x Spiegel in Gold 10043213_0
3 x Spiegel in Gold 10043213_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043213_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043213_0
EAN/GTIN:
     4052025432133
Suchbegriffe:
aufhängespiegel
badezimmerspiegel
badspiegel
deko wandspiegel
Verschönere eine kahle Wand in Deiner Wohnung mit diesen dekorativen Zierspiegeln im 3er Set. Ob im Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Dekospiegel passen in jeden Raum. Dabei kannst Du die Spiegel, je nach Bedarf, an verschiedenen Wänden oder gemeinsam an einer Wand platzieren. Das Diamant-Design der Wandspiegel sorgt dabei garantiert für einen edlen Blickfang. An dem praktischen Haken sind die Spiegel zudem schnell montiert.

Spiegel 3er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25 x 25 x 2 cm
- Spiegelfläche H x B: ca. 12 x 12 cm
- Material: PP-Kunststoff, Glas
- Gewicht: ca. 150 g
- Farbe: Gold

Dekospiegel für die Wand
- Diamant-Design als Hingucker in der Wohnung
- Kahle Wände mit den Spiegeln verschönern
- Nach Belieben einzeln oder gemeinsam aufhängen
- Ideal, um schnell einen Blick auf sich zu werfen
- Passend für Schlaf-, Wohnzimmer oder Flur
- Jeweils mit Aufhängung auf der Rückseite

Lieferumfang
- 3x Dekospiegel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
2 cm
Breite:
25 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.