Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52
Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52
Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52
Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52
Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52
Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52
Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52
Anti Schling Napf in Rosa - 800 ml 10043219_52
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043219_52
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043219_52
EAN/GTIN:
     4052025980795
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
hunde napf
Dein Hund ist ein großer Vielfraß und verschlingt sein Futter regelrecht? Hier kann der Anti-Schling-Napf Abhilfe schaffen, indem die Erhöhungen im Inneren dafür sorgen, dass Dein Vierbeiner deutlich langsamer frisst. Das wirkt sich positiv auf die Verdauung Deines Hundes aus und kann das Risiko für Übergewicht und Erbrechen reduzieren. Der Futternapf ist aus unbedenklichem Kunststoff gefertigt und kann nach Gebrauch einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Futternapf im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 20 x 20 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 17 x 17 cm
- Fassungsvermögen: ca. 800 ml
- Gewicht: ca. 180 g
- Material: Kunststoff (PP)
- In verschiedenen Farben erhältlich

Hundenapf gegen Schlingen
- Fördert langsames und gesundes Fressen Deines Vierbeiners
- Erhöhungen im Inneren des Hundenapfs
- Napf ist ideal für große Hunde
- Sowohl für Trocken- als auch für Nassfutter geeignet
- Kann Risiko für Übergewicht und Erbrechen reduzieren
- Mit rutschfesten Gumminoppen auf der Rückseite
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 1x Hunde-Fressnapf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: anti erbrechen napf, anti schling napf, anti-schling-näpfe, dog bowl, dog slow feeder, essnapf, fressnapf, fressschale, fressschüssel, futternapf, futterschale, futterschüssel, hunde anti schling napf, hunde fressnapf, hunde futternapf, hunde futterstation, hunde schlingnapf, hunde-futterbar, hundenapf, hundeschale, hundeschüssel, napf, schlingnapf, slow eating dog bowl, slow feeder, tiernapf, tierschüssel, 800 ml, anti schling, blau,für französische bulldoogge, für große hunde, für hunde, für nassfutter, gegen schlingen, groß, grosse hunde, großer napf, grün, hund, hunde, langsam fressen, langsame fütterung, mittelgroße hunde, nassfutter, rosa, spülmaschinenfest, anti schling napf hund, antischlingnapf hunde, schlingnapf hunde, futternapf hund, fressnapf hund, hundenapf anti schling, schlingnapf für hunde, hundenapf grosse hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.