Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0
3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0
3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0
3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0
3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0
3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0
3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0
3 x Vorratsglas in Transparent/ Silber - 1200 ml 10043257_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043257_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043257_0
EAN/GTIN:
     4052025432577
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Mit den praktischen Glasdosen im 3er Set lagerst Du Deine Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Kekse, Müsli, Cornflakes oder Kaffeebohnen – die Lebensmittelgläser sind vielseitig verwendbar. Die Müslibehälter aus Glas verfügen über einen Deckel mit Dichtungsring, der die Vorratsbehälter luftdicht verschließt und den Inhalt länger frisch hält. Dank des transparenten Designs sind die gefüllten Küchenaufbewahrungsbehälter zudem ein echter Hingucker.

Hinweis: Die Edelstahldeckel dürfen nicht in den Geschirrspüler.

Vorratsgläser mit Deckel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18 x 10,5 x 10,5 cm
- Volumen: ca. 1200 ml
- Gewicht: je ca. 350 g
- Material: Glas, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Silber

Aufbewahrungsgläser für die Küche
- Praktisches 3er Set zur Lagerung diverser Lebensmittel
- Für trockene Vorräte wie Nudeln, Linsen, Müsli, Mehl uvm.
- Luftdicht verschlossen dank Edelstahldeckel mit Dichtungsring
- Platzsparende und übersichtliche Lebensmittelaufbewahrung
- Pflegeleichte Glasbehälter in der Spülmaschine reinigen
- Edelstahldeckel einfach per Hand abwaschen

Lieferumfang
- 3x Vorratsglas mit Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.97 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, Vorrats-Glas, Vorratsglas, einkochglas, aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsdose, aufbewahrungsglas, aufbewahrungsgläser, cornflakes aufbewahrungsglas, glas aufbewahrung, glas aufbewahrungsbehälter, glas behältnis, glas vorratsdose, glasbehälter, glasdose, küchenaufbewahrungen, küchenaufbewahrungsbehälter, küchenbehälter, küchenglas, lebensmittel aufbewahrungsbehälter, lebensmittel aufbewahrungsbox, lebensmittelgläser, mehl aufbewahrung, mehlbehälter, müsli aufbewahrung, müsli behälter, müsliglas, nudel aufbewahrung, nudelbehälter, nudeldose, nudelglas, nudel glasbehälter, pasta aufbewahrung, pasta behälter, pasta dose, pastaglas, reisglas, spaghetti behälter, spaghettiglas, vorratsbehälter, vorratsdose, vorratsglas, vorratsgläser, 1200ml, cornflakes, eckig, glas, edelstahldeckel, groß, küche, luftdicht, mehl, mit deckel, müsli, nudeln, pasta, set, edelstahl, quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.